本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き
仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
質量(g)約700
全高(mm)160
先端口径(Φmm)21
直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。
K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンド
ホース長さ(m)0.8
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合G-130
仕様ガス充填式
トラスコ品番353-9121
質量(g)348
電源単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68
火口径(mm)15
熱量(kcal/h)670
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40
質量(g)440
寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103
アズワン品番2-6388-01
使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。
火炎温度(℃)最高1300
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番135-3026
材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)28
高さ(mm)180
質量(g)700
奥行(mm)80
ガス消費量(g/h)1540
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。