21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
6,190 税込6,809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP 寸法(mm)227×66×27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン) 収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本 寸法(mm)76×66×27
1セット(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11 材質PP(ポリプロピレン) 仕様80本立て 穴数80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質再生PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)240×78×25 質量(g)200 適合チューブ(mL)1.5~2.0 収納数96本
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP 寸法(mm)227×63×27
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。
材質アルミニウム
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)140×91×56
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP 架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4 寸法(mm)171×54×91 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
寸法(mm)90×120 高さ(mm)49 仕様20本立て TGK品番198-23-30-01 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)90×210×49mmt 穴径(Φmm)10 滅菌未滅菌
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45 距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9 穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3 仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ可能 立て数(本)50
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP 架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4 滅菌オートクレーブ可能
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレート
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質PP 架数1.5/2.0mL×80 寸法(mm)227×67×28 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific4面チューブラック
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
1セット(1個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンアイスオン
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックテレポガイド
エコ商品
テレポガイドにテレポマーカーで字を書き、テレポテープで写し取るだけで、テープ粘着面に文字が転写され、薬品や摩擦による文字消失のないラベルが作れます。テレポガイドはテープで文字を剥し取った後のインク残りがないので繰り返し何度でも使用することができます。テレポガイドの寸法はエッペンタイプのチューブやスクリューチューブ、遠沈管の胴径に合うように設計されていますので非常に便利です。テレポガイドの溝にチューブや遠沈管がすっぽりはまるので、テープも貼りやすいです。プラスチック用のペンなどで直接チューブや遠沈管に書き込むときの固定にもなります。スクリューキャップやエッペンチューブは立てて貼ることもできます。(※適応しないチューブもございます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります