7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERECTA(エレクター)UTSカート
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。 材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304) 材質(車輪)エラストマー樹脂 段数3 荷姿組立式 材質(棚板)ステンレス(SUS430) キャスター金具樹脂 支柱径(Φmm)25.4 棚板平棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
1個
44,980 税込49,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート一型
エコ商品
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2 均等積載量(kg/段)90 間口(mm)1213 奥行(mm)614 全高(mm)815 トラスコ品番456-4740 質量(kg)23.2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)エラストマー 間口W×奥行D×高さH(mm)1213×614×815 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4 棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 最大積載量(kg/台)192 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様中棚上下可動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート1型
エコ商品
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2 均等荷重(kg)75/段 仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式 高さ(mm)815 ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)150/台 組立時間1人30分 支柱径(Φmm)25.4 棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります