滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)115
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番8-2601-14
幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)140
二重式でやぶれにくくもれない&消臭効果も抜群。感染性廃棄物の処理に最適です。
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
寸法(mm)510×720
材質PP
耐熱温度(℃)131
耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。
一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)140
1箱(100枚)
¥6,180
税込¥6,798
12日以内出荷
Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ。印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!。高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!。液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線
シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4
適合温度(℃)-196~+150
特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01
寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
¥5,780
税込¥6,358
欠品中
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-30~100
仕様γ線滅菌済
低価格で経済的。二重式でやぶれにくくもれない。感染性廃棄物の処理に最適です。
色外袋:透明 内袋:グリーン
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035
耐熱温度(℃)140
アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。
マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。
クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)121
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。
気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク
材質PP(ポリプロピレン)
容量(μL)2~200
主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12L
アズワン品番2-5063-12
1袋(1000本)
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
材質PP(ポリプロピレン)
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。
ラックはオートクレーブ可能です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
滅菌○
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。
ラックはオートクレーブ可能です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。
アズワン品番8-3822-05
1箱(50本)
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。
アズワン品番8-3822-06
1箱(50本)
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用
Axygen(R)チップリフィルシステム、200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1-200μL●最大容量:200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究
アズワン品番65-3963-85
1ケース(5パック×960個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用電子線滅菌済
Axygen(R)チップリフィルシステム、1200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:4608/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:15-1250μL●最大容量:1200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究
アズワン品番65-3963-84
1ケース(6パック×768個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Axygen(R)チップリフィルシステム、10μL、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究
アズワン品番65-3963-86
1ケース(5パック×960個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。
気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。
材質:PP(ポリプロピレン)
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(121℃、20分)
容量(μL)100~1000
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)110
仕様液漏れテスト合格済
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)。透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製。使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプ。ガンマ線滅菌済。オートクレーブ不可
仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)。透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製。使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプ。ガンマ線滅菌済。オートクレーブ不可
仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)。透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製。使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプ。ガンマ線滅菌済。オートクレーブ不可
仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)
アズワン品番65-3765-34
1セット(4個×500本)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)。透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製。使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプ。ガンマ線滅菌済。オートクレーブ不可
仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)。透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製。使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプ。ガンマ線滅菌済。オートクレーブ不可
仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)。透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製。使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプ。ガンマ線滅菌済。オートクレーブ不可
仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。