20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
133,000 税込146,300
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2袋)ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉部は気密性に優れています。 ガス置換対応・各室独立タイプ(4室)で、1つの扉を開けても他室の環境を損ねる事はありません。 各種アクセサリー(別売)のため、標準で各室4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
仕様ステンレス棚、独立4室 付属品棚板×8枚、シリカゲル皿×4枚 質量(kg)70 材質(本体)PMMA(アクリル) キャスターストッパー×2個付き 材質(キャスター)ナイロン製 取付ねじ(バルブ)Rc1/4×各室4個 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×517×1765 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×736×4室 アズワン品番1-5213-04 棚板寸法(mm)490×460
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷

1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸液保管中に発生する酸蒸気を吸着します。 酸蒸気を発生場所で除去する強制排気型です。 吸着剤の交換時期を知らせる表示ランプ付きです。
仕様(吸着方式)特殊薬剤3種混合方式 付属品専用吸着剤×1袋、棚×1枚 質量(kg)8.4 電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(2Pプラグ付き) 消費電力30W 収納量500mL薬品瓶/6~8本、100~200mL容器/10~15本 外寸法(mm)340×420×562(ゴム足・カギ部等含む) 作動(吸着装置)扉オープン時(ファン) アズワン品番3-5608-41 庫内寸法(mm)290×358×385
1個
176,000 税込193,600
9日以内出荷

カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁) 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)17 構造片開戸、棚板×2、専用錠 外寸(mm)515×380×880 内寸(mm)445×345×760
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。 本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。 鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。 部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
材質HDPE 質量(kg)5.4 (本体)グレー、(扉)青 サイズ幅320×奥行460×高さ460mm アズワン品番64-5102-49 錠前シリンダー錠(取手付き)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。 本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。 鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。 部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。 オプション錠前として、電子錠、4桁ダイヤル錠前対応可能です。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
材質HDPE 質量(kg)約15 本体/グレー、扉/青 外寸(mm)幅385×奥行500×高さ900 アズワン品番64-8883-17 錠前シリンダー錠(取手付き)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
仕様●サイズ:幅320×奥行460×高さ460mm●材質:HDPE●本体色:グレー●扉:白●重量:5.4kg●錠前:シリンダー錠(取手付き)●※キャビネット入り口(上下左右4辺)には、それぞれ3~4cmほどの高さの戸当たりがございます。中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸-100mm程度)●※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。 アズワン品番67-2991-68
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)1055×450×1150 収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
1台
349,800 税込384,780
20日以内出荷

ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。 一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。 プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。 薬品を安全に保管・管理していただけます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
付属品棚板×1枚 材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE) 扉/青、本体/グレー 耐熱温度(℃)-30℃~60℃ 錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。 本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。 鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。 部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
材質HDPE 錠前シリンダー錠(取手付き)
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)ボンベスタンド
エコ商品
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm) 仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立 スタンド:ホワイトアイボリー 板厚(mm)底:3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000 パイプ径(Φmm)25 材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
70,980 税込78,078
21日以内出荷

簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。 イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用 トラスコ品番245-1967 幅(mm)147 高さ(mm)19 質量(g)70 奥行(mm)54 測定対象気体塩化ビニル 有効期間2年(冷蔵庫保管) 測定範囲(ppm)0.25~54
1箱(5本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。 施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて) 付属品鍵2個セット 材質スチール 耐荷重(kg)159 棚板数(枚)2 棚ピッチ(mm)76 扉形式手動閉鎖(マニュアル)
1台
499,800 税込549,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS 耐熱温度(℃)-30~60
1台(1台)
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。施錠することができます。 内部棚板は奥へ傾斜がついている為、キャビネット内で転倒しても内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 セルフクローズタイプ : 扉はバネで引っ張られ、手を離すと自動的に閉まります。開けっ放しになることがありません。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて) 材質スチール 耐荷重(kg)159 棚板数(枚)2 棚ピッチ(mm)76 扉形式自動閉鎖(セルフクローズ)
1台
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプのデシケーターです。 シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。 窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。 オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。 他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に 仕様留金式 付属品ステンレス製棚板4枚 トラスコ品番101-9835 材質透明アクリル 幅(mm)460 質量(kg)27 高さ(mm)1000 奥行(mm)525 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
159,800 税込175,780
24日以内出荷

全面透明アクリルの真空デシケーター。 サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、 管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。 背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい 電源3Pコンセント×1個 材質(パッキン)シリコン製 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
1台
139,800 税込153,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。 質量(kg)35 容量(L)55 電源(V)100(50/60Hz) 定格電力(W)115 温度範囲(℃)2~8 消費電力(kW)1.78 冷媒R600a(ノンフロン) 棚段数(段)2 製品サイズ(mm)540×560×632 庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404 各種認証CE、UL
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります