科学研究・開発用品 :「ガス採取器」の検索結果

関連キーワード
334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
69,900 税込76,890
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷

パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100 ホース径(Φmm)8 アズワン品番64-1240-61
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。
仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品 付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m) 型式NWPS-254型 使用温度範囲(℃)0~40 吸引流量2.5L/min 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書分粒器(0.39MB)
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

アズワンミニコック
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
1個
4,633 税込5,096
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
1本
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

小型軽量で携帯に便利です。吸引の終了がひと目で分かるフローインジケーター付きです。セラミックのカッター付きです。
校正証明書一般校正
1式
39,980 税込43,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属 タイプネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1セットほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式G-1型 容量(mL)30 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書インピンジャー(0.15MB)
1本ほか
9,898 税込10,888
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)CO・CO2ゼロ校正ガス
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)バブラー
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ28×149 容量(mL)30 フィルターガラスフィルターP160
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm 材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE) 形状1/8 チューブ内径(Φmm)3~4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
型式VFE-3型
1セット(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷


試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
1箱(100枚)
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗大粒子を捕集板上に捕集させ、再飛散させないために塗る推奨のグリスです。
用途NW-354型用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用 アズワン品番64-3880-74 関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用 アズワン品番1-5703-15
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
仕様IES-5000用パーツ アズワン品番64-8273-73
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

SIBATA(柴田科学)三脚 3段式
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
9,990 税込10,989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
用途有機溶剤用 チューブ長さ(mm)約52
1箱(12本)
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10回分)
2,998 税込3,298
当日出荷

石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂 吸入/吐出口径(mm)12/10 胴径(Φmm)38(カセット径:94)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)吸引ポンプ SIP-32L型
本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
型式SIP-32L型 質量(kg)約5 電源AC100V 50/60Hz 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177 最大吸引流量40 最大吸引圧(kPa)27 ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBR コックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm) コネクタ(GL14)無
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
679 税込747
当日出荷

1本
6,990 税込7,689
当日出荷

ガステック延長採取管(5m)
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
10,980 税込12,078
欠品中

GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBR コックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm) コネクタ(GL14)有
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用 質量(kg)0.12 アズワン品番64-8273-52
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります