3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm)65×22×64 質量(g)約75(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防爆構造ExibⅡBT3(本質安全防爆構造) 警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% 警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
1個(1個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
寸法(mm)70×24×62.5 質量(g)約82(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防塵防水性能IP54相当 警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
1個(1個)
46,980 税込51,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4種のガスを同時検知・同時表示。 単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。 センサ寿命2年。 防水・防じん構造。 本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚 アズワン品番67-7382-86
1個
281,160 税込309,276
26日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります