445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(5回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 接続口(mm)(チューブ)Φ9~10
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様摺合下部長さ(mm):150 材質硼珪酸ガラス-1 管外径(Φmm)Φ8
1個
3,168 税込3,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・小型ガス吸収管を5セット立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10回分)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50 材質ほうけい酸ガラス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。
用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング 関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5回分)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBR コックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm) コネクタ(GL14)無
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBR コックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm) コネクタ(GL14)有
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・試料調整の際に試料液をとり、試薬の混合などに使用できる目盛り付きの試験管です。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50 材質ほうけい酸ガラス
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワン 動画あり
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワン 動画あり
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用 アズワン品番64-3880-74 関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm) 種別円筒型フィルター 枝管長さ(mm)Φ8×250
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10回分)
3,198 税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・専用スタンドを使用すると小型ガス吸収管を5セット収納できます。 ・専用のスタンドに小型ガス吸収管セットを立てたまま収納、持ち運びが可能です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ガス捕集管
DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
仕様層:1層 保管環境冷蔵 入数10 充填量350mg 充填剤DNPH含浸シリカゲル
1箱(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)共通ガス吹込管
仕様足長さ:200mm・足外径:6Φmm共通24/40のみ:8Φmm・ゴム止め:8mm
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合ガス吹込管
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45 ゴム止外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
1箱(20本)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集 充填材20~40メッシュ球状活性炭
1箱(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集 充填材20~40メッシュ シリカゲル
1箱(20本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷


climbing(クライミング)ガス噴射管 棒型 CL0773シリーズ
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:シアン化水素●測定範囲:20~2500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名112ST シアン化水素 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9740-18 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
29,980 税込32,978
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホスゲン●測定範囲:0.1~20ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名146S ホスゲン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-13 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アセトン●測定範囲:0.01~4.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名102SC アセトン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9735-93 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:20~1500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名171SA ホルムアルデヒド 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-15 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:クロロホルム●測定範囲:23~500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名152S クロロホルム 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9737-21 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります