1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF 付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手 適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE) 材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR) 寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ 最大使用圧力(MPa)0.5(38℃) 最高使用温度(℃)38 アズワン品番64-1189-06
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります