使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
容量(mL)50
寸法(mm)Φ27×121×182.5
材質硼珪酸ガラス
容量(mL)アンプル瓶(ナス)1 20本
アズワン品番64-4060-23
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
種別ハート型
材質砂
アズワン品番5-124-22
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
容量(mL)アンプル瓶(ペンシル型平底)1 20本
アズワン品番64-4060-25
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。アンプルの寸法は変更する事があります。
仕様●径×球高×全長 mm:13×38×140●容量 mL:1mL●ケース入数:50 本入●コード番号:662-01
アズワン品番65-8671-78
1ケース(50本)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質本体/プラスチック、ダイヤ刃
寸法(mm)110×35×10
コード2012-02
アズワン品番61-0157-42
1箱
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個(10本)
¥13,000
税込¥14,300
欠品中
※硬質1級ガラス材使用。※特殊なアンプル、目盛付も製作致します。
仕様●胴外径:18mm●長さ:165mm
アズワン品番65-6865-97
1個
¥999
税込¥1,099
24日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
容量(mL)アンプル瓶(ペンシル型丸底)1 20本
アズワン品番64-4060-24
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
アンプルの寸法は変更する事があります。
仕様●径×球高×全長 mm:15×60×155●容量 mL:5mL●ケース入数:50 本入●コード番号:662-05
アズワン品番65-8671-80
1ケース(50本)
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス
肉厚(mm)0.8
底形状丸底
口形状直口
2mLプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。
保管環境冷蔵
便利な1試験用2mLプラスチックアンプルに密封充填されており、ガラスアンプルのカッティング操作を無くし、大量包装での廃棄や無駄がありません。 取扱いが簡素なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。 微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。
種類アンプル培地
保存方法要冷蔵(2~10℃)
保管環境冷蔵
有効期限6ヶ月
便利な1試験用2mLがプラスチックアンプルに密封充填されています。ガラスアンプルのようなカッティング操作が必要なく、大量包装での廃棄や無駄がありません。取り扱いが簡単なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。
仕様●メディア:m-ColiBlue●保存:要冷蔵(2~8℃)●検査対象:総大腸菌群およびE.Coli
容量(mL)2×50本
保管環境冷蔵
培地名m-ColiBlue24 液状培地
有効期限製造より12ヶ月
1箱(50本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580
アズワン品番65-0571-37
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
※硬質1級ガラス材使用。※特殊なアンプル、目盛付も製作致します。
仕様●胴外径:18mm●長さ:165mm
アズワン品番65-6866-05
1個
¥999
税込¥1,099
24日以内出荷
プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
アズワン品番1-6263-01
仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約200
耐熱温度(℃)-80~+40
胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109
入数(個)6
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃
材質ポリエチレン
寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)
質量(g)約190~200
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109
適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本
耐熱温度(℃)-80~+40
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。