・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値6.5~8.5
成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質(容器)ポリエチレン
中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
液性中性
タイプ浸漬用
使用濃度2~5%希釈
アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。
液性アルカリ性
タイプ浸漬・超音波洗浄用
使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
アルカリ性の超音波洗浄器専用の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の洗浄に適しています。
液性アルカリ性
タイプ超音波洗浄用
使用濃度0.5~1%希釈
。天然素材で人と地球にやさしくお掃除。掃除に大活躍する天然素材の重曹です。自然にやさしいマルチクリーナーとして、家中どこでも使えて、脱臭効果も期待できます。内モンゴルの大地から採掘された天然鉱物からつくられています。洗剤代わりに食器やほ乳瓶を洗浄、換気扇などしつこい油汚れにはつけおき、鍋などの頑固なコゲ落としにも使えます。衣類の洗濯に重曹を加えると、ふっくらと仕上がります。
仕様●内容量:600g
アズワン品番65-9078-22
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
テーブルやガラスなどの軽度な汚れから調理機器類のベタついた油汚れまで、これ1本でスッキリ落とせるため、洗剤の種類を集約できます。すすぎ時の泡切れが良く、サラッとすすげて清掃時間の短縮、節水につながります。人や機器類にやさしい中性タイプ。
仕様●内容量:5kg●成分:界面活性剤(6%・ポリオキシアルキレンアルキルアミン・アルキルポリグルコシド)・溶剤・植物抽出物●希釈倍率:スプレーボトル使用時/約100~300倍、フォームガン使用時/約20~60倍●液性:中性●※すべての菌を除菌できるわけではありません。
アズワン品番66-0022-06
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。油脂・タンパク質の除去に最適です。特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。ご使用方法。浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。汚れの程度により任意に希釈してください。水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。
内容量(L)20
保存方法常温保存
アズワン品番68-9386-85
1箱
¥37,998
税込¥41,798
3日以内出荷
浸漬と超音波洗浄器に使用でき、除菌剤CEA配合の特殊洗剤です。
制泡性で落ちにくいと言われている、蛋白質系の汚れ等をよく落とします。
血液、蛋白質の付着したガラス器具、プラスチック、繊維等の洗浄に効果を発揮いたします。
すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留、コンタミネーションの心配がありません。USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞の培養で、従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており、調節不要です。独自のデザインで取り付けられたマグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。
容量(mL)500
高さ(mm)203
アズワン品番3-3634-25
直径(mm)87
1箱(12個)
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。