ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
直径20mmまでのガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。(硬質ガラスは切断できません。)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07
材質本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
寸法(mm)60×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質本体/プラスチック、ダイヤ刃
寸法(mm)110×35×10
コード2012-02
アズワン品番61-0157-42
1箱
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
TGK品番579-50-62-01
材質(本体)木・真鍮
品名ダイヤモンドペン
材質(先端)ダイヤモンド
先端外径(Φmm)3
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S
使用温度(℃)1800
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
仕様ガラスコック茶
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
仕様PTFEコック茶
1個
¥48,980
税込¥53,878
16日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様ガラスコック茶
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様PTFEコック茶
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。