911件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ 材質ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm)48 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物が見やすいクリアタイプ CBW-100・250は中栓なしでも液漏れしません。
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1本
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
1セット(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中身が見える取っ手付き透明バケツ。改ざん(いたずら)防止機能のCAP付で安心してご使用いただけます。食品にも使用できます。一度開けた蓋は、繰り返し使う事が出来ます。※食品検査済
用途食品の保存・運搬 綿菓子カップなどに 仕様蓋の締め方:キャップを容器本体口部に垂直にパチンと音がするまで押し込む。蓋の開け方:本体に【OPEN】と刻印された部分を指で押し込み、蓋を上部に持ち上げます。 材質本体/キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)1000 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器:上部140/底部105×128 口内径(Φmm)容器:118 耐熱温度(℃)80 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
269 税込296
翌日出荷

用途粉末や錠剤などの保存に 材質ポリスチレン 最大外径(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)40 乳白色(半透明) 容量(mL)100 高さ(mm)144 質量(g)23 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
1セット(280個)ほか
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポイトと瓶は摺合加工されています。
仕様透明 材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム 摺合せNS 14/15
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”ビーカー瓶”として商標登録された透明の広口瓶で、安定した形状、ミリリットル・オンス両方の目盛が成形刻印されています。
材質本体:ガラス、フタ:プラスチック、パッキン:PTFE
1個
800 税込880
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
3,440 税込3,784
3日以内出荷

気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶。中管と外瓶は互換性があります。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(65本)ほか
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様透明摺 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ中栓15/22、外栓24/15
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)スクリュー管瓶 透明 ケース販売
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
1箱(50本)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。 適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441 材質HDPE 半透明
1個
149 税込164
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様茶色透明摺 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ中栓15/22、外栓24/15
1個
14,058 税込15,464
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●対応機種:BIC10●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。 アズワン品番2-4171-05-01
1個
2,400 税込2,640
翌々日出荷

全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り フタPP
1組(50個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)サンプル管瓶 透明 ケース販売
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(50本)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入 使用温度範囲(℃)0~98
1個(1個)ほか
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)クリア 色(フタ)
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET 色(本体)クリア 滅菌なし 色(フタ) 材質(フタ)PE
1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細口タイプの透明ガラス製ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)エンジ 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)PP
1セット(24本)
8,998 税込9,898
12日以内出荷

マルエム(理化学・容器)クリアーチューブ
材質本体(TPX)+スクリューキャップPPハイシート付
1ケース(100本)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります