簡単に棚板を取付できます。
材質本体・カバー/グラスファイバー+ポリカーボネート、ネジ/鉄
適合板厚(mm)15用
簡単に棚板を取付できます。
仕様コーナー使用時:一辺250mmまで
材質本体・カバー/グラスファイバー+ポリカーボネート、ネジ/鉄
耐荷重(kg)約3/1個、約10/2個、約15/3個※約10(コーナー使用時)
適合板厚(mm)18用
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250/1個、600×250/2個、1200×250/3個
簡単に棚板を取付できます。壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ。棚の取り付け。オシャレでカラフルな棚受けです。
完全なユニットをお求めの場合は、支柱と棚板をご注文ください。 ポスト RS在庫番号 ; :374-1338 :374-1338. RS Proクロムめっきのワイヤシェルフ. 塵埃の蓄積を最小限にしながら最大限の可視性と通気を提供する、6 mmクロームめっきワイヤシェルフシステムです。. 特長. シェルフ当たりの均等配分負荷重量: 360 kg 4本のポストに必要な数のシェルフのみで、指定が簡単 ベイの追加には、ポスト2本、必要な数のシェルフ、シェルフ当たりSクリップ2個のみが必要 組み立ては簡単で、スプリットスリーブコネクタ(シェルフに付属)を柱の希望の高さ位置にスナップ装着し、テーパーされたシェルフのコーナーをスライドさせて、確実に固定します。 シェルフは1インチ間隔で調節 ポストにはねじ式のスチール製水平調節脚が付属 ケータリング、ディスプレイ、医療、電気用途に最適です。 湿潤環境には不適
仕様許容荷重 = 360kg材質 = スチール
1袋(4個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。