ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン
目盛あり
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材
材質アクリル樹脂(PMMA)
使用温度範囲(℃)20~50
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
材質メチルペンテンポリマー
容量(mL)1000
1目盛(mL)10
口径×高さH(mm)63×432
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に
材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)
材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)
適合2100、2101、2102
寸法H(mm)87
寸法B(mm)17.5
寸法W(mm)90
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
寸法E(ねじ寸)20A
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。
危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
危険物流出対策用。
仕様ドラム容器タイプ
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
容量(L)20
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
仕様パッキン付
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
形状ケミカルコック
ねじの呼び寸法20A
目盛あり
寸法D(mm)230
寸法W(mm)318
目盛間隔2L
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。
吸収量(L/箱)13
質量(kg/セット)2
仕様ボックスタイプ
トラスコ品番324-1025
セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚
質量(kg)2
アズワン品番8-1082-07
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
ガラス器具の摺り合わせ部分の本体とキャップを連結して、キャップの紛失を防ぐ生ゴム製のバンドです。
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
寸法(mm)首下:500
全長(mm)770
質量(kg)3
材質(本体)SUS316
タイプ溶剤
寸法口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ
電源(V)AC100 50/60Hz
最大吐出量30L/分
材質(ホース)PVC
最大揚程(m)5
最大使用液温(℃)60
1個(1個)
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
寸法A(mm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20
材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)
仕様ケミカルコック付
エスコ品番EA508AV-120
寸法(mm)360×200×410
1個
¥6,610
税込¥7,271
当日出荷
中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
容量(L)20
材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
高さ(mm)370
口内径(Φmm)50
コック20A
胴寸(mm)260×260
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
直形のステンレス製の薬さじです。固まってしまった粉末薬品など砕いて取り出すのに最適です。また、試験管の底部まで入りますから、薬品の出し入れや分量の調節に便利です。大量に取り出す時は反対側を使います。
材質ステンレス
寸法(mm)13×280
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
容量(L)10
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)
トラスコ品番836-6413
形状ケミカルコック
ねじの呼び寸法20A
寸法H(mm)370
寸法A(mm)99
目盛あり
寸法D(mm)230
寸法W(mm)318
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370
目盛間隔2L
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。
ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。
注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
色アイボリーホワイト
耐薬品性に優れたポリエチレン製丸型タンクアンカー部がタンク一体型のため安定度の高い設置が可能です。
注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
色アイボリーホワイト
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)10
材質(本体)ポリエチレン
仕様ケミカルコック付
エスコ品番EA508AV-110
材質(コック部)バイトン(フッ素ゴム)
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)450
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
ホース長さ(m)1
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
最高使用温度(℃)40
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
質量(kg)2.5
長さ(m)1
定格45/100/165分(強/中/弱)
最大流量(L/min)22
最大揚程(m)3
最高使用温度(℃)40
定格流量(L/min)/揚程(m)22/0
サイズ(mm)全長/779、首下/500
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
材質(本体主要)PP、(ホース)PVC
質量(kg)1.7
長さ(m)1
定格40/80/130分(強/中/弱)
最大流量(L/min)20
最大揚程(m)2.5
最高使用温度(℃)40
口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF
定格流量(L/min)/揚程(m)20/0
サイズ(mm)全長/1252、首下/943
アズワン品番1-664-83
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
¥164,000
税込¥180,400
13日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。