小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
寸法(mm)首下:500
全長(mm)770
質量(kg)3
材質(本体)SUS316
タイプ溶剤
寸法口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ
電源(V)AC100 50/60Hz
最大吐出量30L/分
材質(ホース)PVC
最大揚程(m)5
最大使用液温(℃)60
1個(1個)
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
ホース長さ(m)1
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
最高使用温度(℃)40
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
質量(kg)2.5
長さ(m)1
定格45/100/165分(強/中/弱)
最大流量(L/min)22
最大揚程(m)3
最高使用温度(℃)40
定格流量(L/min)/揚程(m)22/0
サイズ(mm)全長/779、首下/500
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
材質(本体主要)PP、(ホース)PVC
質量(kg)1.5
長さ(m)1
定格40/80/130分(強/中/弱)
最大流量(L/min)20
最大揚程(m)2.5
最高使用温度(℃)40
口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF
定格流量(L/min)/揚程(m)20/0
サイズ(mm)全長/752、首下/443
アズワン品番1-664-71
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
材質(本体主要)PP、(ホース)PVC
質量(kg)1.7
長さ(m)1
定格40/80/130分(強/中/弱)
最大流量(L/min)20
最大揚程(m)2.5
最高使用温度(℃)40
口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF
定格流量(L/min)/揚程(m)20/0
サイズ(mm)全長/1252、首下/943
アズワン品番1-664-83
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
¥164,000
税込¥180,400
13日以内出荷
耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。
ポリエチレン製薬品槽。狭い場所でも120Lを確保できます。
ポンプ、撹拌機固定用のインサートを標準装備。
ダイヤフラム定量ポンプT型や高効率ケミカルミキサーTCM型がボルトを締めるだけで簡単に固定できます。
20Aドレンプラグが標準付属。パッキンはEPDM。
用途狭小スペースでのタンク設置に、反応槽や薬品槽として
タンク容量(L)120
主材質PE
質量(kg)約17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×850×850
1個
¥82,980
税込¥91,278
10日以内出荷
超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
仕様使用液温:0~60℃
接続口径G1
電源(V)AC100 50/60Hz
動作環境0~40℃
吸上高さ(m)1.3
バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。
他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。
腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。
このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。
また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。
適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。
204℃においても連続して使用可能。
腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。
オゾンや太陽光に対する耐性。
光の影響を受けやすい流体に最適。
■代表的な用途
ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送
主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析
色黒
脆化温度(℃)-51
比重1.90
最高使用温度(℃)204
引張強度(MPa)9.3
圧縮永久歪(%)37
吸水率(%)0.23
伸長率(%)300
チューブ長さ(m)15
硬度(ショア A)60
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。