27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
20,196 税込22,216
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
9,070 税込9,977
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による) 材質スチレン系エラストマー 使用環境温度(℃)-20~+80 難燃性UL94水平燃焼試験適合 伸び1300%以上
1袋(10枚)
1,310 税込1,441
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本ほか
307 税込338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25 材質エチレンプロピレンゴム 引張強度(MPa)0.59 見掛密度(g/cm3)0.12 体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4 伸び1.2
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム 硬度汎用硬度
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
24,300 税込26,730
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)200 耐寒温度(℃)-60
1枚
10,700 税込11,770
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
356 税込392
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム 硬度低硬度
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(5枚)
530 税込583
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M 付属品ソルボシート(1-6888-01) 質量(kg)約11 外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く) 内寸(mm)260×260×260 アズワン品番4-440-01 許容真空度(Pa)約133
1個
94,900 税込104,390
当日出荷

ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。 強力タイプのラバー磁石シートです。
厚さ(mm)1.5 吸着力110kg 種類ラバー磁石 着磁力片面多極着磁
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります