8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン カスタマイズ可
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質天然ゴム 長さ(m)2~10 使用温度範囲(℃)-50~+80 耐真空圧(Pa)13 サービス分類オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
1本(1m)
762 税込838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm)15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンプラテックPPコック 20A
シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
トラスコ品番557-6466 材質ポリプロピレン 高さ(mm)85 呼称20A コック20A(パッキン付き) レバー色 ねじ山3/4”
1個
809 税込890
翌日出荷

コクゴPPコック
シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
1個
899 税込989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】真空エコホース コクゴ カスタマイズ可
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25 外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50 材質TPE(サーモプラスチックエラストマー) 長さ(m)2~10 サービス分類オーダー・加工
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)エリコーン管
肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
1個
218 税込240
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります