26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂) 材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304) 使用水温(℃)5~60 使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) タイマー1~60分(1分毎に設定可能) 加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)スノコ:約310×280×19 質量(kg)約9.5(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)330×300×150(120) 周波数(kHz)40 タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 外寸法(mm)356×348×310 高周波出力(W)最大240(37kHz) アズワン品番4-018-21 液量(L)約11(上限水位指示線まで) 温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
249,800 税込274,780
12日以内出荷

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304) 電源(V)AC100(50/60Hz) 発振周波数(kHz)37 振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子) タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm) 加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
電源(V)AC100(50/60Hz) 材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304) 温度範囲(℃)5~60 タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子) 付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304) 振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子) 温度範囲(℃)5~60 タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分) 仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
1個
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304) 振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子) 温度範囲(℃)5~60 タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分) 仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
1個
90,980 税込100,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。 脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。 使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。 寸法(mm)206×126×252 液性アルカリ性 希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
1個(4kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン 動画あり
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズステンレス製・ASUM 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間1年 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

《電波法型式指定取得済》。超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。カラー液晶ディスプレイと大きなボタンで操作性を向上させており、メモリ機能により、電源を切っても設定値を記憶します。ヒーター付で20~60℃の範囲で温度設定が可能です。
材質槽:ステンレスSUS304 電源(V)AC100 50/60Hz 発振周波数37kHz ボルト締め振動子 タイマー設定洗浄タイマー/1~60分(1分単位) ヒーター/20~60℃(1℃単位) 液晶表示
1台(1台)
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波洗浄機UTシリーズ用のバスケットです。
適合UT-107シリーズ アズワン品番64-6406-40
1個
8,798 税込9,678
22日以内出荷

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 材質槽:ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)スノコ:約280×220×19 質量(kg)約7(本体のみ) 外形寸法(mm)327×288×305 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)300×240×150(120) タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子) 高周波出力(W)最大180/37kHz アズワン品番0-5756-22 液量(L)約7.5(上限水位指示線まで) 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm) 加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
1台
209,800 税込230,780
欠品中

電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ 材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430 質量(kg)約19.5(カゴ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W) 周波数(kHz)28 外寸(mm)390×400×844 寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽) 排水方式サイフォン式 高周波出力(W)55 槽容量(L)約12
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

スタンダードな無リン洗浄剤です。脂肪・血液・廃能などのたんぱく質や検査で用いる各種薬品に作用します。ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
容量(L)3.6
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープマニファクチャリングシステム超音波洗浄器用洗剤
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
液性アルカリ性(1%溶液:pH11.2±0.5) 成分非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤 タイプ超音波洗浄用 使用濃度0.5~2.0%希釈
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン 動画あり
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズASU 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階の出力調整 出力可変により最適な洗浄が可能 ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能 約50%~100%の出力可変が可能 (約50%出力はECO) ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄 洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用 操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル 3つの安全機能付き 温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止 独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード) 材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂 電源AC100V 50-60Hz 機能出力切替(5段階) 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) タイマー最大60分(1分刻みで設定可能) 出力調整5段階切替(約50%~100%) 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WDX-1200-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子 質量(kg)18 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300 周波数(kHz)【駆動】28、75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×100 材質(ケース)SUS304 アズワン品番61-0172-78 許容入力(W)【最大】1200
1個
589,800 税込648,780
76日以内出荷

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付) 材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 発振周波数(kHz)40 発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
1式
659,800 税込725,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります