二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用
耐熱温度(℃)160
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般
色乳白
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)
材質(キャップ)アルミニウム
材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)
厚さ(mm)3
色(キャップ)銀(ワッシャー付)
コード1030-26183
アズワン品番63-8591-50
1セット(100組)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ThermoScientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換厚板セプタム
仕様適応バイアル:S236-0040、S246-0040、S336-0040、S346-0040
材質PTFE/シリコン
厚さ0.125"
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
色(セプタム)PTFE青/シリコン白
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
アズワン品番65-1747-70
1セット(1000個)
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1
各種バイアル用交換部品。PTFE/シリコンセプタム
キャップ/セプタム、スクリュー、ヘッドスペース、18mm、銀スチール、マグネティック、PTFE/シリコンセプタム (オモテ: 白、ウラ: 青)
タイプスクリュー
キャップサイズ(mm)18
材質(キャップ)スチール
キャップ色シルバー
最高耐熱温度(℃)180
セプタムBlue PTFE/silicone
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個)
TGK品番244-80-28-60
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)セプタム:10
コード1030-50009
アズワン品番63-8591-56
1セット(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。
材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。
ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。
材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。
ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本
アズワン品番64-1244-89
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製の外径1/4"排気ナット(品番750-FN4V)に使用するPTFE製メンブレンです。
仕様目の細かさ:1~2ミクロン、販売単位:1袋10枚セット
材質PTFE製
サイズ(mm)直径9.4×厚さ1.6
アズワン品番61-8490-46
1パック(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●セプタムサイズ:20mm●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-67
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-10
1箱(100個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:5000個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2989-90
1ケース(50セット×100個)
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2988-62
1ケース(10セット×100個)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-49
1箱(100個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-48
1箱(100個)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:5000個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2989-89
1ケース(50セット×100個)
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2988-83
1ケース(10セット×100個)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。