水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7295
質量(g)84
ねじ外径(mm)(タンク)65用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
本体はポリエチレン製です。
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン
材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム
適合ホース内径(Φmm)15~16
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7294
質量(g)64
ねじ外径(mm)(タンク)50用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応(0.2MB)
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A
材質(フタ)SUS304
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm)飛散防止用チューブ:150
接続口径VP20A(呼び径)
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10
外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理内外面バフ研磨
仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
材質(フタ)ステンレス
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ホイール&2段階ハンドル付。身長にあわせてハンドルを伸ばせます。広口キャップ採用。(110mm)。スタッキング可能です。
色黒
材質(本体)ポリエチレン
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×244×345
材質(部品)ポリプロピレン
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
容易に装着ができ、市販のホースをそのまま繋ぐことができます。
寸法(mm)70×165×310
質量(g)約130
アズワン品番4-1731-11
1本
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
ダブルグリップで本体をスムーズに運べます。
材質(本体)ポリエチレン
材質(部品)ポリプロピレン
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理内外面バフ研磨
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。
ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)
呼び(蛇口)13
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。
ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)
呼び(蛇口)13
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
材質ステンレス(EN:1.4301)
アズワン品番4-1633-11
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌々日出荷
USL-PTFEドレンコックは蛇口型で容器などにねじ込みでご使用いただけます。
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
種別脚付
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
使用条件大気圧(加減圧不可)
脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付
脚の種類平鋼脚
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。