17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬ビンを倒れないように仕切ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×418×130 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス薬品保管庫用タテ仕切板です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス薬品保管庫用ヨコ仕切板です。
質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
2,688 税込2,957
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス18-8(SUS304) 形状角型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,029 税込5,532
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
1セット(5枚)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675 アズワン品番67-2347-60
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ステンレスSUS304製のスタンダードなセキュリティ型薬品庫です。床・壁に固定してお使いいただけます。 ひとつひとつの瓶が接触しない仕切板構造です。瓶のサイズに合わせて、前後方向に5mm間隔、左右方向に20mm間隔で調節できます。 ガードバーは上に持ち上げると手前に倒れ、ボトルの出し入れがしやすい構造になっています。
材質ステンレスSUS304、ヘアーライン仕上、棚・仕切板:PP
1個
339,800 税込373,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
材質ステンレス製 質量(kg)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>。材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm。棚板:2枚(可動式)。扉:左右引き戸(ガラス)。機能:通風孔。大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm。重さ:約33kg。<下段>。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

テラオカ(ANEX)小型容器収納キャビネット
エコ商品
必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。 鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに 固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚 材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚 材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ 外形寸法(mm)362×590×890H 引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷

把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 ガロン瓶専用保管庫ですが、仕切板を外せば小型機器類の保管もできます。 ガロン瓶は上段6本、下段6本の計12本収納できます。 SUN-503(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途ガロン瓶の保管 材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ 質量(kg)約46.5 仕切板ステンレス製1組/段×2 金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×160)×2段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります