商品豆知識
仕様●外径(mm):6●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-60
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様●外径(mm):25●肉厚(mm):2.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-66
1本
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
仕様●外径(mm):13●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-62
1本
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレスSUS304
架数25
適合試験管(Φmm)18
配列5×5
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
別注の網付品よりも納期、価格共にお得です取り付けは簡単、管立底棚にのせ金具を曲げるだけです
ステンレス製で滅菌対応
管径(Φmm)【使用】15
棚高さ(mm)75
角穴(mm)16.5
材質ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様●スリーブ部分:最高使用温度200℃●センサ素子:Pt100●リード線端末部:圧着端子●導線:3線式
材質シース部:ステンレス(SUS316)、リード線被覆:フッ素樹脂被覆
コード長さ(m)1
JIS規格A級
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)257
奥行(mm)144
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1
エスコ品番EA729SG-2
材質ステンレス鋼
チューブ内径(Φmm)6
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
仕様サイズ(幅×奥行×高さmm):195×75×185
アズワン品番61-9718-91
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
仕様サイズ(幅×奥行×高さmm):145×210×115
適合チューブΦ28.5(50遠沈管)/掛数最大12本、Φ17.5(15遠沈管)/掛数最大35本
アズワン品番61-9715-48
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。
ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状は選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):200
高さ(mm)105
適合サイズ外径15m/m用
縦(mm)200
横(mm)405
穴角17
配列10×20
棚高さ(mm)75
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)95
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)180
横(mm)185
穴角15
配列10×10
棚高さ(mm)65
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。
入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。
特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):50
高さ(mm)95
適合サイズ(Φmm)12
縦(mm)90
横(mm)175
穴角14
配列5×10
棚高さ(mm)65
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)105
適合サイズ外径16.5m/m用
縦(mm)220
横(mm)215
穴角18.5
配列10×10
棚高さ(mm)75
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)95
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)170
横(mm)175
穴角14
配列10×10
棚高さ(mm)65
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。
入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。
特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):100
高さ(mm)105
適合サイズ(Φmm)17~18
縦(mm)230
横(mm)235
穴角20
配列10×10
棚高さ(mm)75
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)170
横(mm)175
穴角14
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50
高さ(mm)85
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)90
横(mm)175
穴角14
配列5×10
棚高さ(mm)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径15m/m用
縦(mm)200
横(mm)205
穴角17
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)180
横(mm)185
穴角15
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50
高さ(mm)85
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)95
横(mm)185
穴角15
配列5×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-6182
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじRC1/4
アズワン品番61-3529-78
ねじサイズRC1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。
使用圧力(MPa)0.2以下
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-6131
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)6
接続ねじRC1/4
アズワン品番61-3529-73
ねじサイズRC1/4
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。