21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞穂化成工業スパウトバッグ
スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。 特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など 材質ポリエチレン 内径(mm)32
1個(3L)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです 詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です 運搬用外装ケースもございます 優れたバリア性と保香性を備えています これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます 軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました 新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ
仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044 アズワン品番67-4850-43
1箱(100個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウパック夢パック
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい! 注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。 小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性 材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
1箱(900枚)ほか
75,980 税込83,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)167 幅(mm)60 厚さ(mm)5 グレー
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップ開閉具です。 ・少ない力で確実にキャップを開閉出来ます。
材質ポリ塩化ビニル グレー 高さ(mm)52 縦(mm)95 横(mm)54
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用のシャワーポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途消毒用アルコール、除菌水 等 材質PP,PE,PVC ホワイト ノズル長(mm)89 キャップ外径(Φmm)49
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の3cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等 材質PP,PE,PVC ホワイト キャップ外径(Φmm)49
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の30cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等 材質PP,PE,PVC ホワイト キャップ外径(Φmm)49
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】1セット(ホルダー1個、ポンプ1本)
用途消毒用アルコール、除菌水 等 幅(mm)ホルダー:140 厚さ(mm)ホルダー:7 ホワイト、ホルダー:ナチュラル 奥行(mm)ホルダー:128 外径(Φmm)ポンプキャップ:49 ノズル長(mm)ポンプ:89 材質(ホルダー)MDF 材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。 【入数】 1セット(ホルダー1個、3ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等 幅(mm)ホルダー:140 厚さ(mm)ホルダー:7 ホワイト、ホルダー:ナチュラル 奥行(mm)ホルダー:128 外径(Φmm)ポンプキャップ:49 材質(ホルダー)MDF 材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】 1セット(ホルダー1個、30ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等 幅(mm)ホルダー:140 厚さ(mm)ホルダー:7 ホワイト、ホルダー:ナチュラル 奥行(mm)ホルダー:128 外径(Φmm)ポンプキャップ:49 材質(ホルダー)MDF 材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro PTFE ビーカーは、 100 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 100ml目盛 = なし寸法 = 68 x 54mm直径 = 54mm長さ = 68mm
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro PTFE ビーカーは、 250 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 250ml目盛 = なし寸法 = 97 x 66mm直径 = 250mm長さ = 97mm
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro PTFE ビーカーは、 500 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 500ml目盛 = なし寸法 = 125 x 80mm直径 = 500mm長さ = 125mm
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro PTFE ビーカーは 25 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 25ml目盛 = なし寸法 = 47 x 32mm直径 = 32mm長さ = 47mm
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります