周波数ドメインの基礎実験や教育・実習に適した、操作のしやすいスペクトラムアナライザです。PCからの本体コントロールや、PCへの画像・波形データの取得が可能です。また、VGA出力を標準で装備しています。
仕様RBW(分解能帯域幅):30kHz 100kHz 300kHz 1MHz
電源(V)AC100~240 50/60Hz
表示5.7インチカラーTFT液晶(640×480)
範囲スパン:1MHz~3GHz フルスパン ゼロスパン
分解能周波数:0.1MHz
大きさ296×115×152mm
インターフェースRS-232C USB
確度RBW:±25%、リファレンスレベル:2dB(1GHz)
出力端子ビデオ:VGA
ノイズレベル平均:≦-100dBm(代表値 センター周波数1GHz RBW30kHz)
周波数レンジ150kHz~3GHz
1個(1個)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
周波数分解能1Hzで主信号と近傍信号との弁別に有効です。表示平均ノイズレベル(DANL)が-160dBと低く、小レベルの信号も観測可能です。
仕様●レベル測定の不確かさ:±0.7dB●周波数分解能:1Hz●内部リファレンス・クロックエージング・レート:<1ppm/year●内部リファレンス・クロック温度安定度:<0.5ppm●表示平均ノイズレベル(DANL):<-160dBm●分解能帯域幅(RBW)(m):1Hz~1Hz
電源AC100V 50/60Hz 0.22A
本体質量(kg)3.7
ディスプレイ9インチLCD(1280×800ピクセル)
周波数範囲9kHz~1.5GHz
外寸法(mm)375×120×185
アズワン品番4-5742-01
1台
¥162,000
税込¥178,200
翌々日出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン
適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン
適合チューブ外径(Φmm)6
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。