19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
仕様一般用
1枚
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
仕様ケルダール用
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の日本製です。浮遊物質を使用していません。
材質セラミック部分:マグネシウム・粘土
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐熱性に優れ、長時間の使用に耐えます。加熱時に有害物質が発生発生しないので安心です。石綿を使わない加熱用金網です。
用途理化学実験に 寸法(cm)18
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250 化学組成Al2O3/99.5% 密度(g/cm3)3.9
1枚
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
1枚
2,630 税込2,893
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ1000×1000mm
1枚
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(10枚)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京スクリーンテストスクリーン
ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
仕様平物クレイ付き
1包(5枚)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
仕様フラスコ用 線径(Φmm)細(0.28×14メッシュ) ※網の線径の太いものもあります。
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスベストを使用しないセラミック付金網です。
材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
1組(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ電気炉
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線 種別mini-BS1 質量(kg)3.6 材質(本体) 使用温度範囲(℃)900 電源AC100V 制御方式半自動式PID制御 外寸(mm)180×200×210 内寸(mm)70×120×50 ヒーター鉄クロム線 ヒーター容量(W)500 温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
1個
59,880 税込65,868
8日以内出荷

ナリカ電気炉
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤 種別SH-OMT-BSⅡS 質量(kg)5 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃) 電源AC100V 制御方式全自動プログラム制御 外寸(mm)190×260×320 内寸(mm)90×140×60 ヒーター鉄クロム線 ヒーター容量(W)500 温度上昇時間(分)30分(20℃→900℃)
1個
126,000 税込138,600
5日以内出荷

日陶科学小型電気炉
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。 電源(V)単相100 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.45 本体寸法(mm)奥行200 本体寸法(mm)高さ210 本体寸法(mm)幅180 有効内寸法・奥行(mm)120 有効内寸法・高さ(mm)50 有効内寸法・幅(mm)70
1台
58,980 税込64,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ電気炉
使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃) 電源AC100V 制御方式全自動プログラム制御 内寸(mm)90×140×60
1個
92,000 税込101,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります