7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
sartorius(ザルトリウス)ミニザルトプラス
プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
仕様EOG滅菌済 材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバー フィルター直径(Φmm)Φ26 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)5.3 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0] 残液量(mL)0.23
1パック(50個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP30、概要(mm):厚型吸収パッド, 34 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン 材質セルロースファイバー 品名厚型吸収パッド フィルター直径(Φmm)34 湿潤性親水性 アズワン品番61-0191-38
1セット(100個)
8,098 税込8,908
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)組織培養Fユニット
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
1セット(12個)
21,107 税込23,218
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Absorbent pad disc 37mm 100/Pk 100PK
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 37 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8 材質セルロースファイバー 品名吸収パッド フィルター直径(Φmm)37 湿潤性親水性 アズワン品番61-0190-36
1セット(100個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Absorbent pad disc 47mm 100/Pk 100PK
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 47 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8 材質セルロースファイバー 品名吸収パッド フィルター直径(Φmm)47 湿潤性親水性 アズワン品番61-0194-48
1セット(100個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト+
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系 滅菌× 仕様LL型(出口形状) 材質膜:CA(酢酸セルロース)+GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂) 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)230
1箱(500個)
319,800 税込351,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります