平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!。電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ。「電池交換お知らせマーク」をPLUS!。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
仕様背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)270(乾電池除く)
電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21×145
機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
液晶サイズ220×115(mm)
音量(dB)72以上
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!
電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ
「電池交換お知らせマーク」をPLUS!
タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載
アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能
「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き
電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)270(乾電池除く)
電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114
機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
ディスプレイ可視サイズ W175×H86mm
音量(dB)72以上
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
大きい数字で見やすい大画面表示。「10分」「1分」「10秒」刻みで簡単セット。便利な時計機能付。最大セット時間99分50秒(カウントダウン)。最大計測時間99分59秒(カウントアップ)。便利なリピート機能付
仕様【セット時間】最大99分50秒
使用電池単4形乾電池×1個(動作確認用)
アラーム警鳴時間(秒)約15
計測時間最大99分59秒
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40
消費電力(W)40
槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)1.27
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141
電源コード(m)1.5
振動子2個
タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58
不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。
もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。
腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。
腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。
洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。
便利なワンプッシュオープンふた。
3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)
付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー
寸法(mm)約225×155×145
色ホワイト
質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。