密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム
寸法A(mm)100
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性、急速排気機構を備えており、初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易、配管内、タンク内が負圧になると自動的に空気を吸引し負圧による配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:60℃(断続使用の場合の最高温度は90℃です。・外気との温度差が40℃以上ある場合は保温して下さい。)●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。
ドレンコック
エアータンク内のドレン抜きに。
取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)
仕様●材質:黄銅(真鍮)
アズワン品番68-4103-21
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装
使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)
使用圧力範囲(MPa)0~0.16
安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)1.0
ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。
アズワン品番6-9743-35-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥439,800
税込¥483,780
45日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個
材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装
質量(kg)24
使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)
容量(L)缶体:22
電源(V)AC100(50/60Hz)/14A
使用圧力範囲(MPa)0~0.16
安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)1.4
寸法(Φ×mm)缶体:230×460
ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
外寸法(mm)370×300×780
安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
アズワン品番6-9743-32
タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
¥312,000
税込¥343,200
翌々日出荷
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30
最大吐出圧力(MPa)1
タンク容量(L)30
使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式手動設定・パルス入力
電源(V)AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)335×390×592.5
質量(kg)4.8
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。