12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし) 口内径(Φmm)(タンク) 36 ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm アズワン品番4-2155-01
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304) 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全量排出可能なホッパータンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます 材質SUS304
1本
86,980 税込95,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープライスモデルの角型ホッパーシリーズです。
用途粉体の保存、小分け作業に使用されています。
1本
98,980 税込108,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可) 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 形状ケミカルコック ねじの呼び寸法20A 目盛あり 寸法D(mm)230 寸法W(mm)318 目盛間隔2L 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等 材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体 ねじの呼び寸法10A 目盛なし 材質(コック)黄銅 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 中栓なし パッキンあり
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 使用条件大気圧(加減圧不可) 脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付 脚の種類平鋼脚
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20 口内径(Φmm)(タンク)49
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mm アズワン品番4-2155-15
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります