カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(7)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(24)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(6)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(29)
        • 研究関連用品・実験用必需品(16)
        • 分析・環境・測定器具(8)
        • 理化学機器レンタルサービス(4)

科学研究・開発用品 :「デジタル表示器」の検索結果

特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定温乾燥器 ケニス定温乾燥器ケニス
59,980税込65,978
1台(1台)
当日出荷
0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。
仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)質量(kg)24使用温度範囲(℃)室温+10~300電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A有効内寸(mm)230×260×260方式自然対流式内容積(L)18外寸(mm)375×391×558ヒーター容量(kW)0.6温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
ホットプレートスターラー ADVANTECホットプレートスターラーADVANTEC
119,800税込131,780
1台
予約販売
温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス質量(kg)約28定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:266030外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-46冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
エバポレーターのスタンダード水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.7外形寸法(mm)578×352×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266510内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-68
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
エバポレーターのスタンダード水専用バス付です。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.1外形寸法(mm)736×352×504(684)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266390内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-70真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
386,000税込424,600
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
350,000税込385,000
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付きアズワン
683,000税込751,300
1台
23日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付きアズワン
363,000税込399,300
1台
23日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ アズワンデジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズアズワン
31,400税込34,540
1個
翌々日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-21安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出最小表示(℃)1
崩壊試験機 DITTシリーズ Infitek崩壊試験機 DITTシリーズInfitek
209,800税込230,780
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
日本薬局方 製剤試験法 /6.09 崩壊試験法に準拠、FDA認証工場製造、錠剤、カプセル剤、丸薬の崩壊時間測定器です。電子温度センサーにより、水槽とビーカーの温度を表示・監視できます。高精度デジタル電子センサーを採用し、校正の必要なく高精度な水槽温度を実現。水浴温度は自動的に 37.0℃(薬局方)に制御されます。また、いつでも設定温度に戻すことができます。1分間に30~32回の往復と、振幅53~57 mmの範囲内で動作します。水槽温度を監視し、過温アラームを出し、自動的に保護することができます。
小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
119,800税込131,780
1式
7日以内出荷
強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
オイルバス 硬質ガラス BOGシリーズ ヤマト科学オイルバス 硬質ガラス BOGシリーズヤマト科学
109,800税込120,780
1式
7日以内出荷
合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズ ヤマト科学オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズヤマト科学
109,800税込120,780特価
1式
当日出荷から7日以内出荷
合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
錠剤硬度・摩損度試験機 Infitek錠剤硬度・摩損度試験機Infitek
429,800税込472,780
1台
27日以内出荷
錠剤の硬度と摩損性を試験するインテリジェントな両用錠剤試験機です。 理想的な理想的な試験機です。 自動制御、検出、診断、シリンダー回転速度、回転数を高い制御精度で自動制御します。 硬度高精度圧力センサー、デジタル表示硬度値。 錠剤の硬度値の連続測定、錠剤の手動ローディング、モーター制御、自動圧力。 自動表示、ロック、リセット、サイクル硬度と直径を同時に測定可能
仕様●カウントモード: 1 ~ 900 周●シリンダー数: 2●シリンダーサイズ 内径:286mm/深さ:39mm●スライド高さ : 156mm●シリンダー回転数: 25±1rpm●硬度範囲: 2 ~ 489.9N●直径範囲: 3 ~ 40mm●プラグ形状:接地2P15Aアズワン品番67-8096-90
マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル日伸理化
239,800税込263,780
1個
予約販売
アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。
仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1アズワン品番65-8130-43
微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ 日伸理化微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ日伸理化
319,800税込351,780
1個
43日以内出荷
小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可
仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8129-10
ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック 日伸理化ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック日伸理化
228,399税込251,239
1個
10日以内出荷
ヒーティングブロック+スターラー機能サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売アズワン品番65-8129-80
ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L 日伸理化ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L日伸理化
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マスアズワン品番65-8130-38
過昇防止器 日伸理化過昇防止器日伸理化
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
過昇防止器センサータイプオプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-45
【レンタル】恒温器 IC402 ヤマト科学【レンタル】恒温器 IC402ヤマト科学
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
仕様コード番号:211195質量(kg)45電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲室温+5~80℃方式エアジャケット自然対流内容積(L)97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820棚板耐荷重(kg)約15/枚温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅450×奥行480×高さ450温度分布精度±1.0℃(at 37℃)棚受段数11段棚受ピッチ(mm)30サービス分類レンタル
【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000アズワン
3,134税込3,447
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A質量(kg)80外形寸法(mm)430×520×1110温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
食品包装用酸素濃度計 プッシュスイッチタイプ LC-450Fシリーズ 東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 プッシュスイッチタイプ LC-450Fシリーズ東レエンジニアリングDソリューションズ
1式
欠品中
RoHS対応(2022年8月現在)、低消費電力、環境に配慮した設計です。
多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン多連式ホッティングスターラー HSDシリーズアズワン
255,000税込280,500
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-74
ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワンホッティングスターラー HSDシリーズアズワン
87,300税込96,030
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-65
多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン多連式ホッティングスターラー HSDシリーズアズワン
272,000税込299,200
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-75
光電比色計 東京光電光電比色計東京光電
189,800税込208,780
1台
33日以内出荷
乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。
仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個アズワン品番65-3661-84
ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワンホッティングスターラー HSDシリーズアズワン
85,500税込94,050
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズ ガステック自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズガステック
119,800税込131,780
1台
18日以内出荷
酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
仕様型番:GSP-400FT●ポンプ方式:ダイヤフラム式●精度:設定流量値に対し±3%(指定校正時)●表示:液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間●機能:マスフローセンサー(温度補正機能付き)・初期設定流量維持回路・吸引データ保存(過去3回分)・自動スタート●電源:AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(付属・バックアップ用)●サイズ:約150×75×100mm●重量:約500g(電池含む)●防塵・防滴:IP54準拠●付属品:防塵フィルター×5枚・接続チューブ●流量範囲:50~1000mL/min校正証明書一般校正
セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワンセラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン
69,860税込76,846
1個
10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付 ヤマト科学過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付ヤマト科学
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
校正証明書一般校正(英語)
高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付 アズワン高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付アズワン
210,000税込231,000
1個
10日以内出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)最大回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番1-7721-11-22定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]校正証明書点検・検査書
Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR)  測定範囲:0~999 ppb HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR) 測定範囲:0~999 ppbHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス手のひらサイズで持ち運びや保管もラクボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書測定範囲0~999 ppb質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用)精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4%測定方法ジアゾ化法分解能1ppb使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
Checker HC (鉄 LR)  測定範囲:0~999ppb HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (鉄 LR) 測定範囲:0~999ppbHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス手のひらサイズで持ち運びや保管もラクボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)校正機能を備えた機種はHI 96721、HI 96746になります。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (575nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、25mLガラスシリンジ、取扱説明書、ケース測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単4アルカリ電池測定項目低濃度鉄(全鉄)精度(@25℃):±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb測定原理TPTZ法使用環境温度(℃)外部:0~50相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器温度分布精度に優れたエアジャケット式エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス質量(kg)約30棚板数(枚)2(付属)機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300コード271590使用周囲温度(℃)5~35棚ピッチ(mm)48入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA棚段数(段)5等分布荷重(kg)最大15(棚板)アズワン品番65-0573-99対流方式エアジャケット式自然対流方式庫内容量(L)約29外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温油槽 オイルバス OHBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
幅広い用途で使用できる恒温油槽幅広い用途で使えるオイルバスOHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)材質(水槽)ガラス
アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
冷却方式ペルチェ素子加熱方式シリコンラバーヒータ機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)動作周囲温度(℃)5~35温度調節精度(℃)±0.1~0.2
加温ユニット EYELA(アイラ/東京理化器械)加温ユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。
質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/minコード274010温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0567-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)温度調節精度(℃)±2~
エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-W5PSIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1セット(1台)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら