カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(236)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(79)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(64)
        • 純水製造・純水関連(13)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(146)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(30)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(164)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(101)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(102)
        • 研究関連用品・実験用必需品(708)
        • 分析・環境・測定器具(32)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(77)

科学研究・開発用品 :「ニス」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ケニス
  • ミニスコップ
  • ケニス 顕微鏡
1,752件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
28-5800 [SG] 5-スルホサリチル酸二水和物 シグマアルドリッチ28-5800 [SG] 5-スルホサリチル酸二水和物シグマアルドリッチ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号5965-83-3
24-5260 [SG] りん酸二水素カリウム シグマアルドリッチ24-5260 [SG] りん酸二水素カリウムシグマアルドリッチ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号7778-77-0
1st りん酸二水素ナトリウム二水和物 >=98.0% 28-3800-5-500G-J シグマアルドリッチ1st りん酸二水素ナトリウム二水和物 >=98.0% 28-3800-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】28-3800-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0783-73危険物の類別非危険物CAS登録番号13472-35-0
28-5810 1st 5-スルホサリチル酸二水和物 シグマアルドリッチ28-5810 1st 5-スルホサリチル酸二水和物シグマアルドリッチ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】28-5810-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0785-32危険物の類別非危険物CAS登録番号5965-83-3
1st クエン酸三ナトリウム二水和物 >=99.0% 28-2430-5-500G-J シグマアルドリッチ1st クエン酸三ナトリウム二水和物 >=99.0% 28-2430-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】28-2430-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0782-30危険物の類別非危険物CAS登録番号6132-04-03
pH標準液用 りん酸二水素カリウム >=99.5% 24-5290-5-500G-J シグマアルドリッチpH標準液用 りん酸二水素カリウム >=99.5% 24-5290-5-500G-Jシグマアルドリッチ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】24-5290-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0777-22危険物の類別非危険物CAS登録番号7778-77-0
28-2420 [SG] クエン酸三ナトリウム二水和物 シグマアルドリッチ28-2420 [SG] クエン酸三ナトリウム二水和物シグマアルドリッチ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号6132-04-03
SG りん酸二水素ナトリウム 28-3809-5-500G-J シグマアルドリッチSG りん酸二水素ナトリウム 28-3809-5-500G-Jシグマアルドリッチ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】28-3809-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0783-74危険物の類別非危険物CAS登録番号7558-80-7
[SG] 塩化カルシウム二水和物 99.0-103.0% 05-0590-5-500G-J シグマアルドリッチ[SG] 塩化カルシウム二水和物 99.0-103.0% 05-0590-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】05-0590-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0759-32危険物の類別非危険物CAS登録番号10035-04-08
[SG] りん酸二水素ナトリウム二水和物 99.0-102.0% 28-3790-5-500G-J シグマアルドリッチ[SG] りん酸二水素ナトリウム二水和物 99.0-102.0% 28-3790-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】28-3790-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0783-71危険物の類別非危険物CAS登録番号13472-35-0
05-0600 1st 塩化カルシウム二水和物 シグマアルドリッチ05-0600 1st 塩化カルシウム二水和物シグマアルドリッチ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号10035-04-08
1st りん酸二水素カリウム >=99.0% 24-5270-5-500G-J シグマアルドリッチ1st りん酸二水素カリウム >=99.0% 24-5270-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】24-5270-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0777-21危険物の類別非危険物CAS登録番号7778-77-0
SG D- + -トレハロース二水和物 >=99.0% 30-3670-2-25G-J シグマアルドリッチSG D- + -トレハロース二水和物 >=99.0% 30-3670-2-25G-Jシグマアルドリッチ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】30-3670-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0790-76危険物の類別非危険物CAS登録番号6138-23-4
シャーレ ケニスシャーレケニス
849税込934
1個
翌日出荷
透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
仕様断面:焼口材質並質ガラス
メジューム瓶 茶 ケニスメジューム瓶 茶ケニス
2,098税込2,308
1個(50mL)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
ガラス管(軟質ガラス) ケニスガラス管(軟質ガラス)ケニス
2,198税込2,418
1セット(10本)
翌日出荷
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス厚さ(mm)1長さ(cm)60入数10本
PFAスコップ フロンケミカルPFAスコップフロンケミカル
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ耐薬品性に優れています取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
用途サンプル採取用耐薬品用トラスコ品番153-2846材質PFA長さ(mm)100幅(mm)【すくい部】58(最小28)全長(mm)165
枝付フラスコ ケニス枝付フラスコケニス
2,398税込2,638
1個(50mL)ほか
翌日出荷
枝付きフラスコセット ケニス枝付きフラスコセットケニス
3,198税込3,518
1セット
翌日出荷から6日以内出荷
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
黄銅製禁油処理ボールバルブ ケニス黄銅製禁油処理ボールバルブケニス
2,598税込2,858
1個(1個)
6日以内出荷
油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。
最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
防水カラーフリーズボックス ケニス防水カラーフリーズボックスケニス
999税込1,099
1個(1個)
3日以内出荷から6日以内出荷
仕分けに便利な色が入ったフリーズボックスです。
材質耐水紙(防水・撥水加工)
金箔用接着剤 ケニス金箔用接着剤ケニス
8,998税込9,898
1個(1個)
11日以内出荷
容量(g)50
金属板 ケニス金属板ケニス
499税込549
1組(30枚)ほか
当日出荷から21日以内出荷
超電導実験器 ケニス超電導実験器ケニス
37,980税込41,778
1個(1個)
翌日出荷
超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。
仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
超低温用耐水チューブシール ケニス超低温用耐水チューブシールケニス
7,198税込7,918
1組(900枚)ほか
3日以内出荷
A4サイズの超低温用耐水チューブシールです。レーザープリンターで印刷可能で、専用のWordファイルから簡単に印刷できます。プラスチック・紙・アルミ・ガラスに使用可能で、鉛筆・ボールペンやマーカーで記入が可能です。凍結したチューブでも表面が乾いていれば、貼付可能です。エタノールをかけた程度では剥がれません。
試験管洗浄ブラシ ケニス試験管洗浄ブラシケニス
479税込527
1本(1本)
翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
解剖はさみ ケニス解剖はさみケニス
21,980税込24,178
1組(10本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140ケース
角型ピペット滅菌缶 ケニス角型ピペット滅菌缶ケニス
6,898税込7,588
1個(1個)
5日以内出荷
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
角型スチロールケース ケニス角型スチロールケースケニス
2,198税込2,418
1組(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
材質PS
自吸式マグネットポンプ ケニス自吸式マグネットポンプケニス
64,980税込71,478
1個(1個)
4日以内出荷
超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
仕様使用液温:0~60℃接続口径G1電源(V)AC100 50/60Hz動作環境0~40℃吸上高さ(m)1.3
滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水 ケニス滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水ケニス
10,980税込12,078
1箱(240本)
5日以内出荷
γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。
容量(mL)9入数240本
溶存酸素計 ケニス溶存酸素計ケニス
45,980税込50,578
1個(1個)
翌日出荷
ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。
仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC
紙製スライドグラスケース ケニス紙製スライドグラスケースケニス
859税込945
1個(1個)
4日以内出荷
耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。
仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで材質耐水紙
水耕器(ワグネルポット) ケニス水耕器(ワグネルポット)ケニス
2,098税込2,308
1個(1個)
6日以内出荷
太陽の直射に強いハイインパクトスチロール樹脂製です。排水口付で、水田・畑の両方に使用できます。
規格1/5000アール(約5万分の1反)上径×下径×高さ(mm)174.6Φ×160.4Φ×197.5
薬包紙(白パラフィン紙 厚口) ケニス薬包紙(白パラフィン紙 厚口)ケニス
749税込824
1箱(1000枚)
翌日出荷
白パラフィン紙を使用した薬包紙です。防湿性に優れています。
材質白パラフィン紙入数(枚)1000
湿潤箱(モイストチャンバー) ケニス湿潤箱(モイストチャンバー)ケニス
4,998税込5,498
1個(1個)
翌日出荷
免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品ろ紙 6枚材質ステンレス寸法(mm)300×240×60収納枚数スライド:12枚
簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置) ケニス簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置)ケニス
3,998税込4,398
1セット(1セット)
翌日出荷
使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。
仕様●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製付属品使い捨てカイロ×10網目(mm)2
濁度計 ケニス濁度計ケニス
179,800税込197,780
1個(1個)
10日以内出荷
検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。
付属品専用ケース測定範囲0.0~500度(ホルマジン度)質量(g)約600電源(V)9アルカリ電池(確認用)×1(付属)保護構造IP67 センサ部:水深2m以内(IP68)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)表示分解能0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)精度(℃)±5%F.S.(水温:20大きさ44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)ケニス
14,980税込16,478
1個(1個)
翌々日出荷
仕様eリークレート:1×10^-9Pa・m3/sec材質SUS304l20mm
薬さじ(プラスチック黒) ケニス薬さじ(プラスチック黒)ケニス
169税込186
1個(1個)
翌日出荷
スタンダードなプラスチック製の薬さじです。
材質ABS樹脂
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品