GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
参照型番(島津)228-15652-92
キャップ8-425
セプタム黄PTFE/シリコン
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)1.5
標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
アズワン品番2-4317-20
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
キャップ8-425
色(キャップ)黒
セプタム黄PTFE/シリコン
ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
容量(mL)1.5
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)1.5
サイズ(mm)Φ11.6×32
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
ワンタッチでフタの開閉が可能なスナップキャップタイプのバイアルです。LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
目盛なし
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
仕様入数単位:pk
材質PP
形状平底
色透明
サイズ12Φ×32mm
容量(mL)1.5
品名LPPポリマーバイアル
ねじ規格9-425
入数100
1箱(100個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。
液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮
ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)1.5
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32
肉厚(mm)0.9
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.5
穴径(mm)キャップ:5
1箱(100組)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン
容量(mL)1.5
規格(キャップ)9-425
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
アズワン品番4-3935-01
口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP
容量(mL)1.5
口径(Φmm)バイアル:6
適合バイアル寸法(mm)12×32
アズワン品番67-2986-98
バイアル透明(メモリ付)
1箱(100本)
¥6,199
税込¥6,819
翌々日出荷
容量(mL)1.5
寸法(mm)12×32H
適合キャップ8-425
色(本体)透明
材質硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)1.5
サイズ(mm)Φ11.6×32
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
GC/HPLCオートサンプラー用。各メーカーのオートサンプラー用バイアル、NEGのシリンジバイアルSY-07に対応しています。パッキングを装着する手間が省け、大量のサンプルの分析がスムーズに行えます。針先の形状に合わせ2タイプ用意しました。※TP-Aは針先が鋭利になっているもの、TP-Bは針先が平たくなっているものに適しています。針先の形状に合わせてお選びください。
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
材質【バイアル】ガラス
容量(mL)1.5
口径(Φmm)6(バイアル)
メモリー無
適合バイアル寸法(mm)11.6×32
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
仕様ラベル付透明バイアル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
容量(mL)1.5
寸法(Φ×mm)11.6×32
キャップ8-425
アズワン品番3-9526-22
1箱(100本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。ねじ口下部のストッパーリングにより、キャップの締め不足、締め過ぎを防止します。
容量(mL)1.5
酵素反応に培養時間が必要ですか?▼Eppendorf SmartExtenderが互換培養ツールを提供しており、これを既存のSmartBlocksとEppendorf ThermoMixerR C/FxさらにThermoStat Cのアドオンとして容易にご利用になれます。37℃か95℃で培養するための二次温度がEppendorf ThermoMixerで利用できないでいまらっしゃいますか?▼Eppendorf SmartExtenderは快適な培養ツールを提供し、使い易い既設Eppendorf SmartBlocksやEppendorf ThermoMixer C/FxさらにEppendorf ThermoStat Cへのアドオンとしてご利用になれます。最大12個の容器(1.5mL)を加熱して処理能力を高めるとともにラボの融通性がさらによくなります。二次温度用独立加熱機能ならEppendorf SmartBlockとSmartExtenderの並列使用が可能です。中央のEppendorf SmartBlockを加熱、冷却、混合用にも使用できます。セットアップ▼SmartExtenderは簡単にインストールできます-無償のツールで数秒以内に。第二用途用の独立的温度設定最大12×1.5mL容器温度範囲:周囲温度+3℃~110℃強制加熱のみEppendorf ThermoMixer CやFxやThermoStat Cとの互換性全てのEppendorf SmartBlocksと互換ファームウェアの更新が必要
アズワン品番63-8459-38
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 11mm 透明スナップバイアルのみ
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02C
入数100
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアルのみ 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV1102C
入数100
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
オートサンプラーバイアル。スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
容量(mL)1.5
口径(Φmm)バイアル:6
キャップタイプ(サイズ)9-425
規格寸法(mm)バイアル:11.6×32
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
アズワン品番65-2754-91
バイアル透明ガラスラベル付
セプタムPTFE 青/シリコン白 -スリット入
1箱(100組)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色バイアルのみ 9-425
容量(mL)1.5
参照型番SV0902A
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアルのみ 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02A
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアルのみ
容量(mL)1.5
参照型番SV1102A
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。