ギア式/公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
ロングネック仕様
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
ギア式/結露防止型
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
ショートネック仕様
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
ロングネック仕様/ギア式
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
ショートネック仕様/ギア式
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
・バキュームコントローラーV-303に使用するオプションパーツです。
・コント―ローラー本体から専用の電磁弁ユニットに信号を送り制御する為に必要です。
型式V-302/V-303型用
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
・バキュームコントローラーV-303に使用するオリフィス径がΦ4.5mmのオプションパーツです。
・コント―ローラー本体からの制御信号をオプション専用ケーブルを介して電磁弁の開閉をおこないます。
型式V-302/V-303型用
エアー複作動式、面間コンパクトです。軽量で、オン・オフ/流量制御に適しています。水・空気配管。
材質本体:アルミ、ゴムシート:EPDM
全長(mm)60
高さ(mm)435
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法L(mm)60
寸法d(mm)196
呼び径(B)8
寸法D(mm)258
接続方式ウエハ
コード160-5279
連続使用温度(℃)-20~100
呼び径(A)200
最高許容圧力(MPa)1
適合流体空気・水
面間寸法(mm)320
アズワン品番64-8518-06
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、内面バフ研磨仕上げです。、全閉位置は全開位置から左右方向90°です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
1箱(1個)
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。、全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417
アズワン品番67-5545-68
1台
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:200●呼び径B:8●高さ(mm):536●d(mm):213●D(mm):257●L(mm):62●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5418
アズワン品番67-5545-66
1台
¥329,800
税込¥362,780
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:250●呼び径B:10●高さ(mm):595●d(mm):263●D(mm):322●L(mm):70●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5421
アズワン品番67-5545-67
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
1セット
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。
液体のろ過用
・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。
・カラー液晶表示
・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。
・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。
・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。
・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。
・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。
・表示は絶対圧です。
型式V-303型
1個
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプダブルダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
流量精度設定流量値に対し±5%以内
ポンプダブルダイヤフラム方式
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書
材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs
寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6
質量(kg)0.6 (乾電池含む)
電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)
最大流量(L/min)2.5(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)
最大吸引圧(kPa)33
ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変
動作時間連続8時間以上
取扱説明書(0.63MB)
1セット(1台)
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。