10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
1箱
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去 液性アルカリ性(pH10.7) トラスコ品番496-3164
1本(1L)
2,398 税込2,638
当日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

バフ研磨済で表面の凸凹が少なく、洗浄しやすいタンクです。
材質ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
1個
10,900 税込11,990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加藤ステンレス科学把手付タンク
バフ研磨済で表面の凸凹が少なく、洗浄しやすいタンクです。
材質ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は全てステンレス(SUS316L)です。、ボルト締め付け構造のため、分解・洗浄が可能です。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準ロックハンドルです。、ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解・洗浄ができます。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、内面バフ研磨仕上げです。、全閉位置は全開位置から左右方向90°です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります