3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
1個
特価
33,900 税込37,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4 絶縁抵抗(MΩ)500 耐電圧(V)1500 常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度) 電源AC100V(引出しリード線1m付)
1個
3,888 税込4,277
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン) 仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番336-8033 質量(kg)64.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300 容積22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります