58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
材質SUS304 型式FS-1 全長(mm)115 先端寸法(mm)6 アズワン品番4-861-01
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

はさみ・ピンセット・ニードル・替刃がセットになったプラスチックケース入の実験用セット。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1本
259 税込285
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。耐熱温度※1は約500℃です。
材質SA(耐酸鋼)製
1本
5,643 税込6,207
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-06 材質ハイインパクトスチロール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

お手持ちのはさみ・ピンセット等、12アイテム収納可能。内側に小物の整理に便利な透明ポケット付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×30
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

化学実験用に汎用性の高い、はさみ・ピンセット・ヘラをセットにしました。プラスチックケース入りです。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。非磁性です。ハンダの付着はありません。耐熱温度※1は-269~500℃です。
仕様7A 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)115 アズワン品番2-5149-41
1本
12,078 税込13,286
当日出荷

スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,221 税込5,743
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイス・レジン社製の最高級超精密ピンセットです。
材質超硬ステンレス
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)ピンセット(HDPE)
ディスポーザブルピンセット。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 全長(mm)115 材質HDPE 幅(mm)10 質量(g)0.03
1箱(100個)
45,980 税込50,578
23日以内出荷

フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。 耐薬品性と耐熱性に優れます。 挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
1本
5,998 税込6,598
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 硬度34HRC
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテック先細ピンセット
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。 耐薬品性と耐熱性に優れます。 挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
仕様チップ交換可能タイプ 材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属 全長(mm)130 耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時) 先端幅(mm)(チップ) 0.5 アズワン品番4-1608-02
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ピンセット(HDPE)
ディスポーザブルピンセット。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 全長(mm)115 材質HDPE 幅(mm)10 質量(g)0.03
1箱(100個)
49,980 税込54,978
23日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)マルチグリップ ピンセット(PS)
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(50個)
61,980 税込68,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ideal-Tekideal-tek ミニピンセット
エコ商品
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。
材質ステンレス(AISI420) 全長(mm)100 先端幅(mm)4 アズワン品番4-1604-01
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ジルコニアセラミックス 耐熱温度(℃)1000 付属品チップ1セット、ネジ3本
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。
材質SUS304 掛数8本
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
399 税込439
翌々日出荷

先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(耐酸性ステンレス)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】マルチグリップ ピンセット(PS)
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(50個)
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
3日以内出荷

材質(チップ) ポリイミド、カーボンファイバー 耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー 耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー 全長(mm)130 耐熱温度(℃)130 チップ長さ(mm)40 表面抵抗値(Ω)102(樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部スチール、先端PTFEすべり止め付き。 PFA/PTFE完全被覆
本体寸法(mm)36×45 全長(mm)525 材質内部:スチール、 先端:PTFEすべり止め付、 PFA/PTFE完全被覆
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります