マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。
100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。
用途マスクフィッティングテスター用
質量(kg)0.1
高さH(mm)12
ノズル長(mm)12
奥行D(mm)14
幅W(mm)14
1箱(1組)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。
測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。
「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用
その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下
付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋
型式U100
質量(kg)0.5
電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz
高さH(mm)145
奥行D(mm)143
幅W(mm)70
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)210×240×232
測定対象マスクと顔面との密着性の評価
測定項目粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター
粒子径(μm)0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能
モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
測定時間(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)約0.5A
付属品テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。
・マスクフィッティングテスターとマスクの間をつなぐ接続チューブです。
種別1.5m
長さ(m)1.5
アズワン品番61-1628-67
1セット(5本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5
測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000
電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A
測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)
測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒
機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能
測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク
測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)
吸引流量1 L/min
動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)
モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類
粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子
サービス分類レンタル
マスクフィッティングテスター(労研式)用オプション品
マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。
アズワン品番64-8273-54
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。
・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。
・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
・労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。
・チューブジョイント取付工具 タイプMはチューブジョイントセットをマスクに取り付ける際に使用する工具です。凹側が磁石になっているため、ストッパー(受け側)が強磁性ステンレスになっているチューブジョイントセット タイプM 100セット(品目コード:080200-0821)のマスクへの取り付けがスムーズに行えます。
1組(1セット)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。
用途MT-05用
材質PVCナイロン
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
マスクフィッティング」テスターMT-05型用収納ケースです。
用途MT-05用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×322×315
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイド10個入りです。
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1K用
型式BL2-58SNWJC型
質量(kg)0.265
アズワン品番64-8273-55
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。
アズワン品番64-8273-56
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。