科学研究・開発用品 :「フィルター エアーガン」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01 セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g)120 外径(Φmm)ホースニップル:9 使用流体空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4] 外寸法(mm)170×140
1個
16,260 税込17,886
当日出荷

中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン 寸法(mm)大きさ:170×130×30 質量(g)130 接続G1/4 精度(μm)0.01 最大使用圧力(MPa)0.4 対象ガス空気・窒素 アズワン品番64-0915-09
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01 仕様ロングノズル付エアガンセット セット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個 材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP) 全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140 材質(本体)ABS樹脂 ろ過精度(μm)0.01 吐出口径(Φmm)2×1穴 接続M14 P=1.0メスネジ
1式
18,380 税込20,218
当日出荷


お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素 アズワン品番65-3673-14
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷

アズワンPPエアガン
エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
1個
2,230 税込2,453
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろ過精度0.01μm 耐圧(MPa)0.4 使用温度(℃)50以下 本体寸法(mm)140×170 適合微粒子除去用フィルター
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸
材質フィルターろ材:ポリプロピレン 質量(g)5 寸法(Φ×mm)大きさ:16×42 精度(μm)0.01 最大使用圧力(MPa)0.4 対象ガス空気・窒素 アズワン品番64-0915-10
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガン
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番1-5671-01 仕様本体 材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM 寸法(mm)172×113×30 質量(g)150 接続方法1/4NPTメス 耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃) 使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガン用 オプション
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
1個ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Merck(メルクミリポア)Filterjet Solvent Dispenser 25mm 1/Pk 1PK
仕様ろ過面積、cm2:3.9、プレフィルター直径, mm:22 (thick depth prefilter)、長さ、cm (インチ)(mm):ノズル先端からディスペンスハンドルの端まで約229 (9 in) , 1.8 m (6 ft) チューブ付、構成材質:ステンレス フィルター ホルダー およびフィルター サポート スクリーン; ナイロンコート アルミニウム ディスペンサー ハンドル; PTFE バルブ; フルオロエラストマーフィルターホルダー ガスケット; ポリエチレン 耐圧チューブ; ステンレス ジェットノズル、インレット接続:1/4 in NPTFを1/4 in耐圧チューブで接続、概要(mm):フィルタージェット(Filterjet)ろ過スプレーガン, 25 、最大入圧、kPa (psi):345 (50) 品名フィルタージェット(Filterjet)ろ過スプレーガン フィルター直径(Φmm)25 アズワン品番61-0210-33
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります