1,253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)フッ素ガスコーティング容器
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
1本(50mL)ほか
379 税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂容器の表面にフッ素ガス処理を施しており、長期間効果が持続致します。ガスバリアー性耐薬品性が向上しており、容器の変形防止効果があります。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし 材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック 動画あり
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16 胴径(Φmm)27.5 キャップ外径(Φmm)27
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー 材質PTFE(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用 材質PFA 質量(g)50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン) 目盛なし
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFE
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐熱性に優れています。
材質フッ素樹脂(PFA)
1個
6,240 税込6,864
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックPTFE分解容器
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)PTFE保存容器
トラスコ品番814-7007 質量(kg)1.6 高さ(mm)216 容量(L)7 内径(Φmm)210 外径(Φmm)234 深さ(mm)210 アズワン品番1-2777-01 取手あり
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズ
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ) 目盛 口内径(Φmm)89
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。 中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
1本
6,990 税込7,689
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cowie TechnologyPTFE製ねじ口瓶
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
材質PTFE 使用温度範囲-269~+260℃
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)バイトン
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Thermo Fisher Scientificフッ素加工洗浄瓶
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500 材質チューブ/FLPP 材質(本体)FLPE 全高(mm)220 口内径(Φmm)43 材質(キャップ)FLPP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体はPFEP、蓋及びキャップはテフゼル(PETFE)で構成されています。
容量(mL)30
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
15,444 税込16,988
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PFA広口ボトル サンプラテック 動画あり
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
43,880 税込48,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL 材質内筒/PTFE(特殊成形) 耐圧(MPa)15 最高使用温度(℃)230 容量(mL)100
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
39,900 税込43,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)遠心瓶(PTFE FEP)
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。
容量(mL)250 仕様オートクレーブ可 材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R)) 寸法(mm)Φ60×128.8 アズワン品番1-8777-01 許容遠心力(G)最大4000
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります