FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
材質ブレード部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、ハンドル部分:木製
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)※フッ素コーティング
全長(mm)150
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ヘラ幅(mm)12
さじ幅(mm)18.3
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
SPCフィルターホルダーにセットして使用するオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
材質PTFEコート
摺合せSPC-29
フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。
用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート
材質PTFEコート
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
本体質量(g)約105
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
フィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
適合Φ47mm用
材質PTFEコート
1個
¥14,880
税込¥16,368
欠品中
PTFE製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
仕様HA:200~160K、800~640K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000
アズワン品番62-2941-52
1個
¥779,800
税込¥857,780
60日以内出荷
PTFE製の中粘度(RV)用スピンドルです。
仕様100~80K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000
アズワン品番62-2941-51
1個
¥779,800
税込¥857,780
60日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
ステンレス製トングにPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製シャーレにPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製柄杓にPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製大型ウオーターバスにPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
金属板にPTFE無電コートをしたテストピースです。
板厚(mm)1
サイズ(mm)Φ135スターラー用アタッチメント
アズワン品番4-2529-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ステンレス製シャーレにPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。持ちやすい大きな取手で握りやすく、側面に手が触れる心配がありません。
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。