各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。様々な仕様に使えます。特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。
全面座フランジ形
接続フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~220℃の蒸気、【脈動水】1.2/ 300℃の蒸気、【脈動水】1.0
流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~220℃の蒸気、【脈動水】1.2/300℃の蒸気、【脈動水】1.0
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
全面座フランジ形/ジスク入り
接続フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
仕様●呼び径A:125●呼び径B:5●全長(mm):356●高さ(mm):380●ハンドル径D(mm):300●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7399
アズワン品番67-5566-15
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):292●高さ(mm):352●ハンドル径D(mm):250●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7132
アズワン品番67-5566-14
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●全長(mm):406●高さ(mm):427●ハンドル径D(mm):400●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7374
アズワン品番67-5566-16
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
材質(本体) スチール(塗装)
取付マグネット吸着
電源AC100V 50/60Hz 0.08A
風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力
電源コード(m)2(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65
モード切替連続運転/自動運転
寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198
アズワン品番4-2689-01
最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力
1台
¥67,900
税込¥74,690
12日以内出荷
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
ディスク及び弁座はステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し、耐久性の向上を実現、最高使用圧力4.2MPaの高圧型、取付けは水平、垂直任意、バイメタルの採用により空気障害を解消、始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立ち上げ効率をアップ、ストレーナ内蔵タイプ、外気温の影響を受けない空気保温式を採用
仕様●流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:JIS 10K:0.035~1.0MPa、JIS 20K:0.035~2.0MPa、JIS 30K:0.035~3.0MPa、JIS 40K:0.035~4.2MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高使用温度:JIS 10K:300℃、JIS 20K・30K・40K:425℃●接続:JIS 10KRF※、JIS 20KRF、JIS 30KRF、JIS 40KRF●※JIS 10KRFのフランジ厚みはJIS 20KRFに準じます。
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
容量(mL)2.0
タイプ自立型
材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
遠心強度20,000×G(水1.5mL・15分間)
オートクレーブの可否不可
OリングO-リングレス
仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
容量(mL)1.5
タイプ自立型
材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
遠心強度20,000×G(水1.0mL・15分間)
オートクレーブの可否不可
仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
容量(mL)2.0
タイプコニカル型
材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
遠心強度20,000×G(水1.5mL・15分間)
オートクレーブの可否不可
OリングO-リングレス
仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
容量(mL)1.5
タイプコニカル型
材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
遠心強度20,000×G(水1.0mL・15分間)
オートクレーブの可否不可
OリングO-リングレス
仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
容量(mL)0.5
タイプ自立型
材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
遠心強度17,000×G(水0.5mL・15分間)
オートクレーブの可否不可
OリングO-リングレス
仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
1.省スペース、省資源(弁箱、下部キャップに材質表示を施してありますので資源リサイクルの分別回収が容易に行えます)を実現しました。<BR>2.接液部にステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。<BR>3.ダイヤフラムは流体接触面にテフロンを貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。<BR>4.ゴム類は耐食性に優れた特殊フッ素ゴムを使用しています。<BR>5.弁構造は圧力バランス構造を採用しています。<BR>6.密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。<BR>7.配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用蒸気にも対応できます。<BR>8.配管の取付け方向は水平、垂直任意です。
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.07~2.0MPa●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~90℃●接続:JISフランジ
1.省スペース、省資源(弁箱、下部キャップに材質表示を施してありますので資源リサイクルの分別回収が容易に行えます)を実現しました。<BR>2.接液部にステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。<BR>3.ダイヤフラムは流体接触面にテフロンを貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。<BR>4.ゴム類は耐食性に優れた特殊フッ素ゴムを使用しています。<BR>5.弁構造は圧力バランス構造を採用しています。<BR>6.密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。<BR>7.配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用蒸気にも対応できます。<BR>8.配管の取付け方向は水平、垂直任意です。
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.07~2.0MPa●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~90℃●接続:JISフランジ
ジスク入り/外ねじ/ベローズシール
接続フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.2MPa
接続フランジ
最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適、屈曲に対する可撓性が極めて良好、溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食、耐久性
ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.7MPa
材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300
接続フランジ
最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【飽和蒸気】0.7MPa
材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200
呼び径10B
接続フランジ
空気圧力(MPa)1.0
最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
アズワン品番64-3856-51
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3763-56
1個(100枚)
¥159,800
税込¥175,780
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3762-14
1個(100枚)
¥159,800
税込¥175,780
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3763-59
1セット(4個×100枚)
¥889,800
税込¥978,780
4日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3763-57
1セット(4個×100枚)
¥659,800
税込¥725,780
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3762-15
1セット(4個×100枚)
¥639,800
税込¥703,780
93日以内出荷
テストプレート ポリプロピレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3761-08
1個(100枚)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
テストプレート ポリプロピレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3761-69
1個(100枚)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
テストプレートポリプロピレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適。未滅菌
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3761-70
1セット(4個×100枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
テストプレートポリプロピレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適。未滅菌
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3761-09
1セット(4個×100枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
テストプレートポリプロピレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適。未滅菌
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:270μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.9mm×9.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3761-66
1セット(4個×100枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3761-11
1セット(4個×100枚)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
テストプレート ポリプロピレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:270μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.9mm×9.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3761-65
1個(100枚)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3761-71
1個(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3761-72
1セット(4個×100枚)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。