フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)680
クランプ範囲(mm)3~50
アーム寸法(mm)Φ13×450
締付範囲(mm)最大60
耐荷重(g)約500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mm
TGK品番561-54-73-03
品名フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105
寸法C(mm)65
寸法D(mm)120
寸法E(Φmm)12
仕様締付範囲1~20mm
TGK品番561-54-73-05
品名クリップヘッド
1個
¥1,590
税込¥1,749
欠品中
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)300
質量(kg)1.6
ベース寸法(mm)Φ140×14
クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付
材質(ベース)金属製
支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番811-6712
材質(フレキシブルパイプ)鉄製クロムメッキ、(自在ばさみ)アルミダイキャスト性
質量(kg)2.7
材質(台)鋳鉄
最大挟み幅(mm)約40
台の直径(Φmm)180
パイプ長(mm)約300(フレキシブル)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)300
質量(kg)1.6
ベース寸法(mm)Φ140×14
クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付
材質(ベース)金属製
支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
TGK品番561-54-73-06
品名専用H型スタンド(中)
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。