ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計
寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)
電流(A)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6
到達真空度(kPa)-75
保証期間3年
接続口径(Φmm)7.5
アズワン品番2-7838-11
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過
仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計
幅(mm)178
容量(mL)(捕集ビン)450
高さ(mm)311
奥行(mm)300
電源(V)単相100
排気速度(L/min)12/15
到達圧力(kPa)6.6
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/43
ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)
吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。
水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。
水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。
真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。
アズワン品番1-686-01
付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き
トラスコ品番421-8302
質量(kg)8
電源AC100V 40W
仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ
吸気管径(Φmm)(外径)9
到達圧力(kPa)6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL
質量(kg)8
寸法吸気口:外径9mmΦ
電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz
大きさ178×300×311mm
排気速度12L/分(50Hz)
1個(1個)
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。
マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質SUS304
質量(kg)約8
使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80
電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A
回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定
方式マグネットドライブ方式(ローター回転)
外寸(mm)250×302×230
内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)
温度制御PID制御 デジタル表示・設定
ヒーター容量(W)140
真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管)
安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。