4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
ガスの種類ヘリウム 形状入口:W20.9-1山(左)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
1台
30,789 税込33,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります