材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色
サイズ(mm)995×1000
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色
サイズ(mm)495×1000
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色
サイズ(mm)495×495
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ベークライト天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
こんなお得な商品も!

ラボジャッキ
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト
静止荷重(kg)27
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)75
揚程(mm)75~250
上下板にEVA樹脂の黒マットを張り付けてあり、対象物に対してクッションと滑り止めの役割を果たします。
材質ベース・天板/SUS430+EVA樹脂(黒)、パンタグラフ/アルミニウム、ノブ/ベークライト、ネジ/鉄
耐荷重(kg)(静止)25、(駆動)10
伸縮範囲(mm)75~250
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
本体質量(kg)27
揚程(mm)75~250
材質本体:SUS430、ノブ:鉄/亜鉛メッキ・ベークライト
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。