3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。 クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン アズワン品番6-783-01
1個
449 税込494
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用
水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付 コード216220 材質(フタ)透明アクリル 対象UT-3010L・4000L型用 接続口径(Φmm)21.7 除湿量最大4kg(水) アズワン品番65-0573-84
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用
水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付 コード216210 材質(フタ)透明アクリル 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)17.3 除湿量Max.1kg(水) アズワン品番65-0573-12
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります