コック付で小出しに便利です。
容量(L)20
材質ポリエチレン
全長(mm)390
質量(g)1450
全幅(mm)182
全高(mm)435
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)
材質(本体)PE
目盛なし
材質(コック)PP
材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)20
種別広口瓶
材質本体・キャップ:PE、取手:PP
全高(mm)450
口内径(Φmm)99
外径(mm)305
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(L)20
仕様中栓付、持ち手くぼみ付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)400
幅B(mm)250
寸法D(mm)250
寸法W(mm)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400
全高H(mm)400
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)179
奥行E(mm)250
高さC(mm)385
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。
材質本体/LDPE、蓋/PP
口内径(Φmm)64
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)64
成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254
幅(mm)254
色ナチュラル色
高さ(mm)395
質量(g)350
容量(L)20
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(20L)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
容量(L)20
仕様偏平、広口、中栓付
材質ポリエチレン
口内径(Φmm)96
外寸法(縦×横×高さ)(mm)345×175×435
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。
底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。
広口のため洗浄が容易です。
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
外径(Φmm)12(コック先端部)
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)
用途液体の保管、排出等
容量(L)20
仕様中栓付、広口タイプ
トラスコ品番321-6071
質量(kg)1.4
材質(本体)ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400
材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400
材質(パッキン)バイトン(FKM)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
大口径、大容量、取手付の角型ボトルに液剤の出し入れに大変便利なレバータイプのコックを溶接加工しているボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓・コック)●サイズ:奥行/180mm、胴幅/346mm、高さ/435mm、口内径/95mm
アズワン品番67-2983-12
1本
¥5,198
税込¥5,718
17日以内出荷
使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色白
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き
最高使用圧力(MPa)0.68
口径(Φmm)108
口内径(Φmm)43
コックコックネジ:20mmA
肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。
オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否可(121℃・15分)
材質本体:PP製 キャップ、中栓:PE製
口内径(Φmm)43
限られたスペースを有効活用できる収納性に優れたボトルです。
B-5K、10Kにはコックが付いています。
PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。
材質本体:PP、キャップ・中栓:PE
目盛有
口内径(Φmm)43
材質PE(ポリエチレン)
容量(L)20
口内径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×395
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)(口内径×胴径×高さ)Φ64×Φ250×383
容量(L)10
アズワン品番1-2687-07
1箱(1本)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。
底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。
広口のため洗浄が簡単です。
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
外径(Φmm)12(コック先端部)
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
材質PP
貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。
トラスコ品番249-8619
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)
幅(mm)250
色乳白色
容量(mL)10000
高さ(mm)390
奥行(mm)250
容量(L)10
口径(Φmm)83
直径(mm)250
取手付
目盛間隔(mL)1000
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム
目盛有
口内径(Φmm)43
コック20A
コック外径(Φmm)Φ17
滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)50
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下
ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
分注容量(mL)50
アズワン品番3-6060-02
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)25
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下
ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
分注容量(mL)25
アズワン品番3-6060-01
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)225
幅(mm)225
色ナチュラル色
高さ(mm)290
質量(g)230
容量(L)10
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(10L)
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)43
材質(コック部)ポリプロピレン
材質(キャップ)HDPE(白)
材質(中栓)LDPE
中栓付
ねじ山(コック)20A
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254
幅(mm)254
色ナチュラル色
高さ(mm)380
質量(g)330
容量(L)18
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(18L)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
用途薬品などの保管。
トラスコ品番557-5303
材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)
幅(mm)171
高さ(mm)241
奥行(mm)370
容量(L)10
口径(mm)43
中栓あり
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。
廃棄費用の低減ができます。
原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン
容量(L)4
外寸法(mm)120×202×245H
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。