6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

専用架台でオイル交換の手間を解消。架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型 コード278230 アズワン品番65-0573-43 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC3000-PBXセット架台
ダイヤフラム型真空ポンプ使用時
備考NVC-3000型とPBX型用の架台 コード275090 アズワン品番65-0566-37
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)カラムスタンド
システムの省スペース化に。簡便なカラムの取り付けに。低・中圧用ガラスカラム、低圧用樹脂カラムが簡単に固定できます。サンプルインジェクタ(SV型)の取付けも可能です。システム架台と合せて使用するとシステムの省スペース化になります。
付属品本体ポール(外径16×長さ 500mm)、クランプ、ムッフ(各2個) 質量(kg)1.5 クランプ範囲(mm)Φ5~80 対応【カラム】Max.内径50×長さ 500mmのガラス・樹脂カラム コード165040 アズワン品番65-0584-86
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
仕様●コード番号:212158●使用真空度範囲:101~0.1kPa(760~1Torr)※2 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) 使用温度範囲40~200℃ 方式減圧・壁面加熱 内容積(L)91 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450 温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05 温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068 最高温度到達時間約80分 棚受段数4段(固定) 棚板調整ピッチ(mm)105 サービス分類レンタル
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン品番1-6088-01 付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個 材質外装:アルミ複合板 型式真空ポンプ:ダイアフラム型 寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758 質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板 電源単相100V 50/60Hz 全高(mm)460 キャスター有り 排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24 材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能) キャスター径(Φmm)75(ストッパー付) 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上) 材質(棚板)スチール焼付塗装仕上 コンセント仕様3Pプラグ×2個 材質(天板)ステンレス(SUS304) 電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m) 到達真空圧力5.3kPa 外寸法(mm)300×222×570 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133
1台
298,000 税込327,800
31日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります