カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(51)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(9)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(26)
        • 純水製造・純水関連(9)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(38)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(341)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(23)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(5)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(31)
        • 研究関連用品・実験用必需品(48)
        • 分析・環境・測定器具(2)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1,411)
        • 理化学機器レンタルサービス(7)

科学研究・開発用品 :「ポール」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ポールクランプ
  • ポール スタンド
2,001件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIS高反射率積分球 ND精工NIS高反射率積分球ND精工
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。
用途積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
EnClean(R) ブラシ カーディナルヘルスEnClean(R) ブラシカーディナルヘルス
79,998税込87,998
1箱(100本)
5日以内出荷
より衛生的なコネクタ管理を実現ハンドル 持ちやすいデザイン丈夫なブラシ 洗浄しやすいようISO80369-3にフィットする設計プラグ 洗浄中にコネクタ開口部をカバー通気性キャップ 使用後に乾燥しやすいデザイン患者名 裏側に記載可能ストラップ ベッドサイドやポールに掛けることが可能
アズワン品番68-5586-55
pH/ORP 伝送変換器 セムコーポレーションpH/ORP 伝送変換器セムコーポレーション
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
RS485シリアル通信のModbusRTUプロトコルに対応。自動校正機能によりpH校正が簡単。pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。
用途pH/ORP計測等の遠隔管理付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :0.00 ~14.00pH、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)DC24保護構造IP54 相当消費電力(W)約 5表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度センサー 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)/温度補償なし より選択分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択、USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485 シリアル通信(ModbusRTU・無手順通信)周囲温度(℃)0~45伝送出力pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500Ω) 入出力絶縁
ソリッドエレファントシェルフ タニコーソリッドエレファントシェルフタニコー
78,980税込86,878
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
材質【棚板】ステンレス(SUS430)【ポール】ステンレス(SUS304)高さ(mm)1930パイプ径(Φmm)25棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)800
ビーズ保冷剤 スケータービーズ保冷剤スケーター
329税込362
1個
翌々日出荷
ランチバッグに入れてお弁当や冷やしたサラダの冷たさキープ。熱中症の予防や熱冷まし、お風呂上り・スポーツ後のクールダウンにも。冷蔵庫や冷凍庫で冷やして、くり返し使えます。
回転テーブル(シェルフNLH用オプションパーツ) ケニス回転テーブル(シェルフNLH用オプションパーツ)ケニス
3,098税込3,408
1枚(1枚)
3日以内出荷
シェルフNLH用のオプションパーツです。360度回転します。ラックを解体せずに後付けで装着できます。
寸法(mm)255×275×40適合ポール径(Φmm)25
卓上型水質計(Xシリーズ) 東亜DKK卓上型水質計(Xシリーズ)東亜DKK
149,800税込164,780
1個(1個)
翌々日出荷
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0~±2000mV(繰り返し性:±2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.006pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─タイプLCDディスプレイ測定項目pH ORPチャンネル数1ch温度測定範囲(℃)-5.0~110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP)
卓上型水質計(Xシリーズ) 東亜DKK卓上型水質計(Xシリーズ)東亜DKK
219,800税込241,780
1個(1個)
翌々日出荷
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。
仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─タイプタッチパネル測定項目pH ORP イオンチャンネル数1ch温度測定範囲(℃)-5.0~110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP) イオン
卓上型水質計(Xシリーズ) 東亜DKK卓上型水質計(Xシリーズ)東亜DKK
299,800税込329,780
1個(1個)
5日以内出荷
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。
仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:使用する電極による、導電率:使用する電極による、溶存酸素:使用する電極によるタイプタッチパネル測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 濃度 TDS 溶存酸素チャンネル数2ch温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP) イオン 電気導電率 溶存酸素
ミニシェルフ ケニスミニシェルフケニス
12,980税込14,278
1台(1台)
翌々日出荷
小型サイズで卓上、机下などに適したスチールシェルフです。組み立てに工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。防水・防錆処理を施しているので水廻りでも安心です。棚板の位置は25mm感覚で自由に設定できます。
仕様●棚数:3●棚耐荷重:150kgf/段付属品アジャスター(19mmΦ×4)材質本体:スチール(クロムメッキ) スリーブ(ABS樹脂)高さ(mm)475棚ピッチ(mm)25ポール19mmΦ総耐荷重(kg)400f
ステンレスキャニオンシェルフ キャニオンステンレスキャニオンシェルフキャニオン
99,980税込109,978
1個(1個)
4日以内出荷
耐錆・耐薬品性に優れたSUS304ステンレス製シェルフです。使い易さ・汎用性No.1、キャニオンシェルフの定番品です。
仕様棚数:4幅(mm)610寸法(mm)棚板ピッチ:25高さ(mm)1900奥行(mm)460耐荷重(kg)200~250f棚板SUS304 板厚2.0mm 3.5~6mmΦワイヤー 棚厚34mmポールSUS304 25mmΦ 1.2mm厚
ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターシェルフERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1個(1個)
7日以内出荷
耐錆・耐薬品性に優れたSUS304ステンレス製シェルフです。高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。テーパー固定方式により木づち1本で組み立てることができ、ボルトやナットは不要です。
仕様棚数:4材質棚板/SUS304ステンレスワイヤー ポール/SUS304オールステンレス幅(mm)910高さ(mm)1892奥行(mm)610耐荷重(kg)250f/段棚ピッチ(mm)25.4
トーセル TCG-1シリーズ ADVANTECトーセル TCG-1シリーズADVANTEC
6,898税込7,588
1本
33日以内出荷
濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
トーセル TCG-045シリーズ ADVANTECトーセル TCG-045シリーズADVANTEC
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷から43日以内出荷
濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.45
トーセル TCG-045-S1GE ADVANTECトーセル TCG-045-S1GEADVANTEC
6,898税込7,588
1本
33日以内出荷
濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
アズワン品番64-1008-39
プラグ SUS 1個入 Valco Instruments Co. Inc.(VICI)プラグ SUS 1個入Valco Instruments Co. Inc.(VICI)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
バルブのポートや、マニホールドを塞ぐために使用します。フェラル、ナット、ロッドが組み込まれた一体型となっています。注)標準材質はステンレスです。
材質ステンレス備考標準プラグStandard(<7000psi)
マグネチックスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラーEYELA(アイラ/東京理化器械)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)質量(kg)2.4材質(本体)難燃性ナイロン樹脂番号コードT:123910撹拌容量50mL~3L(水)入力3A、300VAモーター(W)クマ取りモータ 出力1.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz温度制御入力調整式撹拌台寸法(mm)150使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)198×225×115ヒーター容量(W)250アズワン品番63-1396-58マグネット希土類コバルトマグネット温度設定ボリューム設定
器具乾燥ラック 本体セット アズワン器具乾燥ラック 本体セットアズワン
79,400税込87,340
1セット
翌々日出荷
バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚材質天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800質量(kg)約25アズワン品番4-6181-01適合寸法(mm)浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。移動・運搬用ワゴン/一人用軽量作業台/補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!棚板に作業用品を収納・移動しながら、天板で簡易作業もできるため入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板の天板奥行寸法に対応しており、補助テーブル/サポートテーブルとして併せてのご使用もおすすめです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できるサイズです。天板表面はライトグレー色、脚部はシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。支柱・棚板はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレーねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.25×L14キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)50(自重含む)色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.34MB)総耐荷重(kg)50(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
ステンレスシェルフワゴン 46×90mm SSW3シリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン 46×90mm SSW3シリーズアイ・エル・シー
58,980税込64,878
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフワゴン 46×76mm SSW3シリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン 46×76mm SSW3シリーズアイ・エル・シー
51,980税込57,178
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフワゴン 46×60mm SSW3シリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン 46×60mm SSW3シリーズアイ・エル・シー
46,980税込51,678
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフワゴン 46×180mm SSW3シリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン 46×180mm SSW3シリーズアイ・エル・シー
79,980税込87,978
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフワゴン 46×150mm SSW3シリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン 46×150mm SSW3シリーズアイ・エル・シー
69,980税込76,978
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフワゴン 46×120mm SSW3シリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン 46×120mm SSW3シリーズアイ・エル・シー
61,980税込68,178
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ60×90cm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ60×90cm GSSシリーズアイ・エル・シー
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ60×76cm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ60×76cm GSSシリーズアイ・エル・シー
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ60×60cm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ60×60cm GSSシリーズアイ・エル・シー
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズアイ・エル・シー
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ60×150cm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ60×150cm GSSシリーズアイ・エル・シー
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ60×120cm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ60×120cm GSSシリーズアイ・エル・シー
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ 46×90mm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ 46×90mm GSSシリーズアイ・エル・シー
49,980税込54,978
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズアイ・エル・シー
48,980税込53,878
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ 46×60mm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ 46×60mm GSSシリーズアイ・エル・シー
44,980税込49,478
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ 46×180mm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ 46×180mm GSSシリーズアイ・エル・シー
109,800税込120,780
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ 46×150mm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ 46×150mm GSSシリーズアイ・エル・シー
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ 46×120mm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ 46×120mm GSSシリーズアイ・エル・シー
84,980税込93,478
1セット
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ガルバリウム製ラボシェルフ GLSシリーズ アイ・エル・シーガルバリウム製ラボシェルフ GLSシリーズアイ・エル・シー
58,980税込64,878
1式
12日以内出荷から42日以内出荷
間口900mm、1200mm、1500mm、1800mmの流し台・実験台を跨ぐように設置するシェルフです。ガラス器具等の乾燥・保管に適しています。棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れています。
ガルバリウムシェルフハンガー46×90cm GHシリーズ アイ・エル・シーガルバリウムシェルフハンガー46×90cm GHシリーズアイ・エル・シー
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シーガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズアイ・エル・シー
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品